TRIATHLON GEAR Cargo 75W-90,polusin.menj. ulje,1 l

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

TRIATHLON GEAR Cargo 75W-90,polusintetičko menjačko ulje.

Zapremina pakovanja: 1L

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5897475941
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Visokokvalitetno polusintetičko transmisiono ulje.

  • Primena u komercijalnim, teretnim vozilima i građevinskim mašinama
  • Pogodno za podmazivanje svih pogonskih elemenata kao što sinhroni i asihroni ručni menjači, pogoni osovina s hipoidnim zupčanicima, reduktori.

Ovaj proizvod je u skladu sa sledećim specifikacijama:

  • API GL 5 / GL4 / MT1
  • MIL-L-2105 D / MIL-LPRF-2105 E
  • ZF TE-ML 12E / 16B / 17B / 19B
  • DAF, SCANIA STO1:0, Volvo (axles)
  • MAN 3343 Typ M, EATON

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 1l
Viskozitet 75W-90
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Visokokvalitetno polusintetičko transmisiono ulje.

  • Primena u komercijalnim, teretnim vozilima i građevinskim mašinama
  • Pogodno za podmazivanje svih pogonskih elemenata kao što sinhroni i asihroni ručni menjači, pogoni osovina s hipoidnim zupčanicima, reduktori.

Ovaj proizvod je u skladu sa sledećim specifikacijama:

  • API GL 5 / GL4 / MT1
  • MIL-L-2105 D / MIL-LPRF-2105 E
  • ZF TE-ML 12E / 16B / 17B / 19B
  • DAF, SCANIA STO1:0, Volvo (axles)
  • MAN 3343 Typ M, EATON

 

Specifikacije
Zapremina 1l
Viskozitet 75W-90