Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés

    Torziós betét PH2, 1/4",L25 mm

    149 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    Torziós betét speciálisan kialakított torziós zónával a jobb nyomás és erőátadás érdekében. Hosszabb élettartamú betét, háromszor nagyobb tartósság a szokásos betéthez képest. Jobb felfekvés a csavarfejre és kisebb nyomás a csavarfejre, ami megakadályozza a csavar sérülését.
    Termékkód: 5614100300
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett

    Bit hossz: 25 mm
    Befogás: 1/4", PH2
    Bit típusa: torziós
    Anyaga: S2 acél.

    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTajvan
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Bit hossz: 25 mm
      Befogás: 1/4", PH2
      Bit típusa: torziós
      Anyaga: S2 acél.

    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaTajvan
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *

    Bit hossz: 25 mm
    Befogás: 1/4", PH2
    Bit típusa: torziós
    Anyaga: S2 acél.

    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTajvan
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még