Tömlők és csatlakozók

    Wurth vam nudi proizvode specifične za potrebe automobilske industrije. Proizvodi ponuđeni u našem e- shopu garantuju profesionalni kvalitet. Kroz naš širok asortiman, nudimo vam proizvode za popravku i održavanje automobila, motocikala ili transportnih vozila, uključujući između ostalog: creva za goriva, pvc creva za vodu, plastične spojnice za creva za vodu…

    Popular products from category Tömlők és csatlakozók

    Rendszerezze
    Rendszerezze
    Display per page

    Üzemanyagcső, DIN73379

    268 RSD ÁFÁ-val

    1 méter ára.

    Rugalmas tömlő szintetikus gumiból (NBR), textil bevonattal. Megfelel a DIN 73 379-1/B típusnak.

    Rugalmas átlátszó víztömlő

    178 RSD ÁFÁ-val

    1 méter ára.

    Flexibilis PVC tömlő a folyadék átjutásához a szélvédőmosó folyadéktartályból a szélvédőmosó permetezőbe.

    Tömlőcsatlakozó, egyenes, műanyag

    47 RSD ÁFÁ-val
    Műanyag tömlőcsatlakozó, egyenes. Üzemanyaggal, benzinnel és dízellel, mosóvízzel, fékfolyadékkal és fagyállóval szemben ellenálló.

    Üzemanyagcső, gumi, 2A típus

    295 RSD ÁFÁ-val

    1 méter ára.

    Gumi üzemanyagtömlő középen vászonerősítéssel. Anyag: NBR/CR Tiip 2A) a DIN 73379-1 ISO 4639-2 EN ISO 1307 szerint

    T idom, cső csatlakozó, műanyag

    99 RSD ÁFÁ-val
    Műanyag “T” csatlakozó. Üzemanyaggal, benzinnel és dízellel, mosóvízzel, fékfolyadékkal és fagyállóval szemben ellenálló.