Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
    Mbylle
    Filtrat
    Gjuha
    Hulumtimi
    Brendi: WURTH

    Teli për heqjen e xhamit të përparmë, i endur 22,5m

    1 480 RSD me TVSH-në
    products.price.priceunitnote
    Teli për heqjen e xhamit, i endur
    Shifra e produktit: 07145828
    Dërgesa e shpejtë 2-5 ditë
    Dërgesa falas me vlerë 1900,00 RSD felett
    Teli për heqjen e xhamit të përparëm, i thurur
    Gjatësia 22,5 m
    Prerja: e rrumbullakët
    Diametri: 0,8 mm
    Materijal: Čelik
    products.specs
    EmriVlera
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU
    Shkruani recenzionin tuaj
    *
    *
    • I keq
    • I shkëlqyeshëm
    *
    *
    *
    • Informacionet shtesë
    • Teli për heqjen e xhamit të përparëm, i thurur
      Gjatësia 22,5 m
      Prerja: e rrumbullakët
      Diametri: 0,8 mm
      Materijal: Čelik
    • Specifikacionet
    • products.specs
      EmriVlera
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaEU
    • Recenzimet
    • Shkruani recenzionin tuaj
      *
      *
      • I keq
      • I shkëlqyeshëm
    • Kontakti
    • *
      *
      *
    Teli për heqjen e xhamit të përparëm, i thurur
    Gjatësia 22,5 m
    Prerja: e rrumbullakët
    Diametri: 0,8 mm
    Materijal: Čelik
    products.specs
    EmriVlera
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU
    Blerësit që kanë blerë këtë produkt gjithashtu blejnë