Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
    Mbylle
    Filtrat
    Gjuha
    Hulumtimi
    Brendi: WURTH

    Teli për heqjen e xhamit të përparmë, katror, A2, 50m

    5 130 RSD me TVSH-në
    products.price.priceunitnote
    Teli për heqjen e xhamit, A2
    Shifra e produktit: 0891656
    Dërgesa e shpejtë 2-5 ditë
    Dërgesa falas me vlerë 1900,00 RSD felett
    Gjatësia 50 m
    Prerja: Katrore
    Gjerësia e anës: 0,6 mm
    Materiali: INOX
    products.specs
    EmriVlera
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU
    Shkruani recenzionin tuaj
    *
    *
    • I keq
    • I shkëlqyeshëm
    *
    *
    *
    • Informacionet shtesë
    • Gjatësia 50 m
      Prerja: Katrore
      Gjerësia e anës: 0,6 mm
      Materiali: INOX
    • Specifikacionet
    • products.specs
      EmriVlera
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaEU
    • Recenzimet
    • Shkruani recenzionin tuaj
      *
      *
      • I keq
      • I shkëlqyeshëm
    • Kontakti
    • *
      *
      *
    Gjatësia 50 m
    Prerja: Katrore
    Gjerësia e anës: 0,6 mm
    Materiali: INOX
    products.specs
    EmriVlera
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU