Teleskopski klizač, H=45mm, 45kg, 500mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Teleskopski klizač za fioku, dužine 500 mm.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1684200500
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 500 mm
Debljina 1,4/1,5 mm
Kapacitet/Nosivost 45 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 500 mm
Debljina 1,4/1,5 mm
Kapacitet/Nosivost 45 kg