Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
    Mbylle
    Filtrat
    Gjuha
    Hulumtimi

    Të tjerat

    Popular products from category Të tjerat

    Ndaj sipas llojit
    Ndaj sipas llojit

    Lëkundëse kopshti, divan – ngjyrë bezhë

    FBL3
    10 300 RSD me TVSH-në
    -

    Stolica metalna, COMBO,crna

    FTSC1
    3 090 RSD me TVSH-në
    Baštenska stolica COMBO, metalna konstrukcija i tekstilno tkanje 2x1 u crnoj boji čini je idealnim izborom za sve kombinacije.

    Sto metalni-FAMILY + 6 stolica

    FTSS6SET
    26 990 RSD me TVSH-në
    Baštenska garnitura za celu porodicu koju čine metalni sto FAMILY sa kaljenim staklom crne boje debljine 5mm i rupom za suncobran u setu sa 6 baštenskih stolica COMBO.

    Baštenska ljuljaška, trosed - braon boja

    FBL3B
    10 300 RSD me TVSH-në

    Balkon set,sto i 2 stolice- crna boja

    FBS2
    9 790 RSD me TVSH-në

    Ljuljaška polu-jaje BIANCA

    FLJB
    25 990 RSD me TVSH-në
    Postolje i nosač izradjeni od čelika Okvir korpe izradjen od čelika obložen imitacijom ratana, maksimalne nosivosti do 100kg Materijal tkanine jastuka – VODOODBOJAN

    Ljuljaška polu-jaje GRIGIO

    FLJG
    25 990 RSD me TVSH-në
    Postolje i nosač izradjeni od čelika Okvir korpe izradjen od čelika obložen imitacijom ratana, maksimalne nosivosti do 100kg Materijal tkanine jastuka – VODOODBOJAN

    Ljuljaška polu-jaje MARRONE

    FLJM
    25 990 RSD me TVSH-në
    Postolje i nosač izradjeni od čelika Okvir korpe izradjen od čelika obložen imitacijom ratana, maksimalne nosivosti do 100kg Materijal tkanine jastuka – VODOODBOJAN

    Balkon set, sto i 2 stolice + Električni trimer za travu

    FRM6
    9 990 RSD me TVSH-në
    Paket se sastoji iz balkonskog seta sa dve stolice i električnog trimera za travu Balkonski set sa dve stolice- FBS2: • Dimenzije stola: 60 x H70cm • Dimenzije nogara: 24mm • Kaljeno staklo debljine 5mm • Dimenzije stolice: 54 x 53.5 x H41/71.5cm • Dimenzije nogara: 25 x 0.8mm • Materijal sedajućeg dela: PP Električni trimer F250ET, nominalne snage 250W.