Tartók

    Držači ili nosači umetaka su neizostavna veza izmedju umetka i odvijača ili mašine, shodno tome Wurth je dizajnirao držače visokih performansi: standardne držače, držače sa dodatnim magnetom, držače sa C-sigurnosnim prstenom, držače sa pojačanom amortizacijom torzione sile itd.

    Popular products from category Tartók

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Magneses bittartó 1/4", tartalék mágnesekkel

    5614176638
    849 RSD ÁFÁ-val
    1/4"-os betét tartó, alapmágnessel és kiegészítő mágnessel a műanyag borító tetején. A csavarfej pontosan felfekszik a kiegészítő mágnesre, ami megakadályozza a csavar hajlítását a becsavarás megkezdésekor, és megkönnyíti a munkát, amikor a csavart a fejmagasság felett és kevésbé hozzáférhető helyeken csavarják.

    Zebra betéttartó 1/4" L74m

    0614176688
    5 190 RSD ÁFÁ-val
    _

    Mágneses bitbefogó 1/4", 74mm

    0614176702
    839 RSD ÁFÁ-val
    _

    Bitbefogó, 1/2''-4ug.1/4'' hatlapfejű L74 mm

    0614176780
    3 390 RSD ÁFÁ-val
    -

    Mágneses bitbefogó, 1/4", 50mm

    0614176754
    1 490 RSD ÁFÁ-val
    _

    ZEBRA, Sarokcsavarozó

    06149000
    18 690 RSD ÁFÁ-val
    _

    Fixbit mágneses bitbefogó, 1/4" gyorsan cserélhető fejjel

    0614176756
    1 690 RSD ÁFÁ-val
    _

    Bit adapter, 1/4'' négylapfejű 1/4'' hatlapfejű

    1 190 RSD ÁFÁ-val
    _

    Bitbefogó, 3/8''-4ug., 1/4''- hatlapfejű, L50m

    0614176727
    1 990 RSD ÁFÁ-val
    _