Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Radne cipele Tara O1, duboke

    .
    Radna cipela Tara O1 stepena zaštite je napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je jednoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.
    Poništi izbor
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Shock absorber

    Đon nije otporan na sumpor

    TABELA MERA - CIPELE*
    *-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
    EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
    UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
    US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
    TARA O1    24,00 24,50 25,00 25,50 26,50 27,50 28,00 28,50 29,00 30,00 30,50 31,50 32,00
    Products specifications
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Stepen Zaštite O1
    Gornji Deo Cipele koža
    Đon Jednoslojni PU
    Težina 435g plitka, 480 duboka/ po komadu velicina 42
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla Albanija
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Shock absorber

    Đon nije otporan na sumpor

    Products specifications
    Stepen Zaštite O1
    Gornji Deo Cipele koža
    Đon Jednoslojni PU
    Težina 435g plitka, 480 duboka/ po komadu velicina 42
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla Albanija
    Tagovi artikala
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju