Stojeća baterija, WISLA, crna, 25 mm

SACWI1
Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za lavabo je jedan od osnovnih elemenata svakog kupatila.
Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Lako se uklapa u svako kupatilo i obogaćuje prostor.
Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina.
Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
Mešač 25mm
Isporučuje sa 2 brinox creva 45cm x 3/8“  i setom za montažu

Baterija za kadu, WISLA, crna, 35 mm

SACWI3
Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za kadu poseduje i klasičnu slavinu i tuš.
Mat crna boja i moderan dizajn ove slavine omogućavaju da se lako uklapa uz svaku kadu, odnosno kupatilo.
Ugradnjom crne slavine možete na jednostavan način obogatiti prostor.
Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: zidna slavina.
Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
Mešač 35mm
Isporučuje sa 2 ekscentrične nazuvice i rozetne
Ručica tuša sa 5 funkcija,sive boje i hromirano crevo tuša

Baterija za sudoperu, WISLA, crna

SACWI4
Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za sudoperu ima izduženi izliv i zato je pogodna i jako praktična za korišćenje u kuhinji.
Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Ugradnjom crne slavine možete na jednostavan način obogatiti vaš kuhinjski prostor.
Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina.
Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
Mešač 35mm
Isporučuje sa 2 brinox creva 40cm x 3/8“  i setom za montažu