Szilikonok

    Popular products from category Szilikonok

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Szilikon acetát Basic

    325 RSD ÁFÁ-val
    A Szilikon-acetát Basic a nem porózus anyagok: üveg, kerámia, mázas csempék tehermentes kötéseinek tömítésére szolgál. Nagyon jó tapadási képességgel, kiváló mechanikai jellemzőkkel rendelkezik. Tartósan rugalmas, ellenáll az időjárási viszonyoknak és az UV sugárzásnak. Kiszerelés: 24 db/csomag.

    Szaniter Szilikon Basic

    455 RSD ÁFÁ-val
    A Szilikon Szaniter a kerámia csempe fuga, és egyéb, fokozott nedvességnek kitett illesztések tömítésére szolgál. Gombaölő tulajdonsággal rendelkezik. Jó tapadás a csempékhez, üveghez és mázas kerámiához. Ellenáll a legtöbb háztartási fertőtlenítőszernek és tisztítószernek. Kiszerelés: 24 db/csomag.

    Silikon Neutral

    950 RSD ÁFÁ-val
    Semleges alapú szilikon, különféle anyagok ragasztására: üveg, kerámia burkolólapok, fa, valamint különféle fémek (pl. eloxált alumínium). Nem okoz fémkorróziót. Kiszerelés: 24 db/csomag.

    Élelmiszeripari szilikon

    1 690 RSD ÁFÁ-val
    Különleges, kiváló minőségű szilikon, amelyet az élelmiszeriparban, valamint akváriumok készítésében használnak. Megfelel az NSF/ANSI 61. szabványnak. Alkalmazható minden olyan helyen, ahol élelmiszerrel vagy ivóvízzel érintkezhet. Alapozó nélkül jól tapad üveghez, zománchoz, eloxált alumíniumhoz, rozsdamentes acélhoz, kerámia csempéhez, műkőhöz.

    Szilikon fluid, 400 ml

    0893221000
    1 990 RSD ÁFÁ-val
    A SZILIKON FLUID egy szintetikus és fiziológiailag ártalmatlan többcélú spray univerzális felhasználásra. Alkalmazható élelmiszer előállító, vagy tároló területeken. Kiküszöböli a kellemetlen csikorgó zajokat, és az ezzel a szerrel kezelt kötések ellenállását. Ez a termék biztonságos az emberi egészségre, színtelen, és különböző helyeken használható. Nedvességtaszító, megóvja a gumi részeket a fagytól.

    Szilikoneltávolító, 1 l

    0893222
    1 490 RSD ÁFÁ-val
    A szilikoneltávolítót a felületek professzionális tisztításához és zsírtalanításához, valamint ragasztóanyag vagy festék felhordása előtt használják. Ideális műanyagok tisztítására, nagy tisztítóerővel rendelkezik, és hosszú tárolhatóság jellemzi. Ez a tisztítószer intenzíven behatol a külső felület szerkezetébe, és jobb alapot hoz létre a későbbi lakkozáshoz.

    Kartuskinyomó pisztoly, 310 ml, PVC fogóval

    1891852
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    Nagy teljesítményű erős műanyagból készült pisztoly forgatható kartustartóval és egy gombbal a nyomódugattyú kezeléséhez.

    Kartuskinyomó pisztoly, fém

    1891854
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    Erős fém kinyomópisztoly forgó kartustartóval és kinyomódugattyú kioldógombbal.

    Kézi kartusos pisztoly

    0891001
    2 690 RSD ÁFÁ-val
    Könnyű, egyszerű kivitelű fém kinyomópisztoly, 310 ml-es kartusokhoz.