Szélvédőragasztó szerszám

    Popular products from category Szélvédőragasztó szerszám

    Rendszerezze
    Rendszerezze
    Display per page

    Szélvédőragasztó letoló penge

    071466335
    1 690 RSD ÁFÁ-val
    -

    Vákuumos emelő

    07145820
    15 590 RSD ÁFÁ-val
    2 db készlet, terhelhetősége 45 kg, tapadási felület Ø 120 mm

    Ellentartó, hosszú kivitel

    07145824
    12 090 RSD ÁFÁ-val
    Hosszított fogó, szélvédő kivágó dróthoz, első szélvédő eltávolításához. A szélvédő eltávolító drót egyik végének rögzítésére szolgál.

    Behúzó kar kivágódróthoz

    07145823
    5 050 RSD ÁFÁ-val
    Rövidebb behúzó kar a szélvédő eltávolító drót másik végének behúzásához.

    Sodrott szélvédő kivágódrót, 22,5 m

    07145828
    1 480 RSD ÁFÁ-val
    Sodrott szélvédő kivágódrót

    Nemesacél kivágódrót, négyzet alakú, A2, 50 m

    0891656
    5 130 RSD ÁFÁ-val
    Szélvédő kivágódrót, négyzet alakú A2