Szélvédőragasztó

    Postavljanje vetrobranskog stakla nikad nije bilo brže i jednostavnije uz Wurth lepak za vetrobranska stakla. Jednostavno naručivanje preko Wurth e- shopa i brza dostava. 

    Popular products from category Szélvédőragasztó

    Rendszerezze
    Rendszerezze
    Display per page

    Szélvédőragasztó CLASIC PLUS

    739 RSD ÁFÁ-val
    Egykomponensű poliuretán szélvédőragasztó. Légzsákkal rendelkező járműveknél kötési idő 2h. Alkalmazás valamennyi személygépjárműre, légzsákkal vagy anélkül, beépített antennákkal ellátott járművek esetében. Megakadályozza az alumínium karosszériájú járművek érintkezési korrózióját.

    Szélvédőragasztó ULTIMATE

    959 RSD ÁFÁ-val
    Egykomponensű gyorsankötő poliuretán szélvédőragasztó. Légzsákkal rendelkező járműveknél kötési idő 1h. Alkalmazás valamennyi személygépjárműre, légzsákkal vagy anélkül, beépített antennákkal ellátott járművek esetében. Megakadályozza az alumínium karosszériájú járművek érintkezési korrózióját.

    Szélvédőragasztó Classic PU 50

    629 RSD ÁFÁ-val
    Egykomponensű poliuretán szélvédőragasztó. Légzsákkal rendelkező járműveknél kötési idő 2h. Alkalmazás valamennyi személygépjárműre, légzsákkal vagy anélkül, beépített antennákkal ellátott járművek esetében. Megakadályozza az alumínium karosszériájú járművek érintkezési korrózióját.

    Speciális ragasztó üveg és fém egymáshoz való ragasztásához

    089340
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    Speciális folyékony szupergyors ragasztó üveg és fém könnyű egymáshoz való ragasztásához. Kiváló vegyszerállósága van, vízzel szemben rendkívül ellenálló, ütésálló, hosszan tartó rugalmas kötést biztosít. A megmunkálandó felületnek simának, száraznak és tisztának kell lennie. Ez a ragasztó nem tölti ki a hézagokat, és nem használható a FORD gépjárműveire.

    Szélvédő tömítő, 310 ml

    0890100043
    3 790 RSD ÁFÁ-val
    Tömítőanyag gumiprofilba szerelt szélvédőkhöz.

    Szélvédőragasztó primer

    819 RSD ÁFÁ-val
    Multifunkcionális szer felület-előkészítéshez szélvédő ragasztásnál.