Stalak za komprater, 100kg mag.sila, D8/6mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Baza sa V-žlebom od 150° može se postaviti na cilindrične površine radi lakšeg fiksiranja indikatora

 

Dimenzije baze 73 x 50 x 55 mm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 7122D0010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Sila magneta 100 kg
Masa 2,3 kg
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Sila magneta 100 kg
Masa 2,3 kg