Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Sprejevi

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Cink sprej, svetli, 400ml

    0893114
    1.069 sa PDVom
    Svetli cink sprej pruža dugotrajnu zaštitu, reparaciju metalnih površina i daje vrlodobru antikorozionu zaštitu, kao i optičko poboljšanje, reparaciju i zaštitu metalnih površina od korozije. Vrlo dobro prijanja na golom metalu i ima dobre osobine pri tačkastom zavarivanju. Metal je aktivno zaštićen čak i kod manjih oštećenja. Svetli cink sprej zadovoljava preko 100 sati prskanja slanom vodom prema (DIN50021 SS) standardu.

    Inox sprej, 400ml

    0893112
    1.499 sa PDVom
    Inox sprej za zavare na metalnim površinama. Visokoplastični premaz, otporan na spoljne uticaje koji veoma dobro pirjanja na metalne površine.

    Sprej za zaštitu metalnih površina Basic

    0893114949
    694 sa PDVom
    Svetli cink sprej BASIC pruža dugotrajnu zaštitu, varova i čeličnih površina. Ovo sredstvo se koristi i za zaštitu metalnih površina od korozije, optičko poboljšanje površine, brzo se suši i nakon sušenja sloj je otporan na kišu, ulje i masnoće.

    Sprej za zaštitu metalnih površina Perfect, 400ml

    1.489 sa PDVom
    Cink sprej PERFECT se koristi za zaštitu metalnih površina dajući im optimalan izgled. Nanošenjem prvog sloja ovog spreja stvara se visoka otpornost na atmosferske uticaje, što je ujedno i minimalno vreme potrebno za zaštitu površine. Zahvaljujući podesivoj dizni, ovaj sprej ima široku mogućnost upotrebe od velikih površina do minimalnih popravki. Izuzetno prijanja na površine i otporan je na grebanje. Okretanjem kapice spreja moguće je podesiti širinu prskanja spreja ( od najuže do najšire). Cink sprej PERFECT pruža aktivnu, optimalnu i katodnu zaštitu od korozije prema DIN 50021 SS standardu.

    Sprej za zaštitu od korozije, 300ml

    089315
    1.489 sa PDVom
    Sprej za zaštitu od korozije je specijalna bezbojna tečnost velike kapilarnosti sa dobrim prijanjanjem. Štiti teško dostupna mesta, zaustavlja napredovanje korozije i ima višestruku primenu zbog vrlo dobre podnošljivosti sa materijalima na najrazličitijim podlogama. Ovaj sprej, izvanredne otpornosti na slanu vodu prema DIN5002N standardu, predstavlja najbolju zaštitu u najlošijim uslovima. Ogrebotine, udarci od kamena i sl. se samostalno zatvaraju, a tretiranim površinama tečnost više ne može da naškodi. Primena ovog spreja je za konzerviranje alata, mašina, motornih vozila, pogodan je za teško dostupna mesta u motornom delu i predstavlja najbolju zaštitu za motocikle i bicikle koji imaju dug period mirovanja.