Spray

    Popular products from category Spray

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Cink spray, világos, 400ml

    0893114
    1 090 RSD ÁFÁ-val
    _

    Inox spray, 400 ml

    0893112
    1 590 RSD ÁFÁ-val
    Nemesacél spray fémfelületeken található hegesztési varratokhoz. Formázható bevonat, ellenáll a külső hatásoknak, és nagyon jól tapad a fémfelületekhez. Kiszerelés: 12 db/csomag.

    Fémfelület-védő spray, Basic

    0893114949
    709 RSD ÁFÁ-val
    A világos BASIC Cink Spray hosszan tartó védelmet nyújt a varratoknak és az acél felületeknek. Ezt az anyagot a fémfelületek korrózióvédelmére is használják, az optikai felületjavításra, gyorsan szárad és száradás után a réteg ellenáll az esőnek, az olajnak és a zsíroknak. Kiszerelés: 12 db/csomag.

    Fémfelület-védő spray, Perfect, 400 ml

    1 590 RSD ÁFÁ-val
    A Cink Spray Perfect a fémfelületek védelmére szolgál, optimális megjelenést biztosítva számukra. Az első réteg felhordásakor is nagyfokú ellenállás keletkezik az időjárási viszonyokkal szemben, ami egyben a felület megvédésére irányuló minimális időráfordítás. Az állítható szórófejnek köszönhetően nagy felületektől a minimális felületekig terjed ki a felhasználása. Rendkívül jól tapad a felületekhez és karcálló. Az állítható szórófejnek köszönhetően beállítható a permet szélessége (a legszűkebbtől a legszélesebbig). A Cink Spray Perfect aktív, optimális és katódos korrózióvédelmet nyújt a DIN 50021 SS szabványnak megfelelően.

    Korróziógátló spray, 300 ml

    089315
    1 590 RSD ÁFÁ-val
    A Korróziógátló spray egy speciális színtelen, nagy kapillaritású folyadék, jó tapadással. Védi a nehezen elérhető területeket is, meggátolja a korrózió előrehaladását és széleskörű a felhasználása, mivel nagyon jó kompatibilitása van sokféle anyaggal. A DIN 5002N szabványnak megfelelően kitűnő ellenállása van sós vízzel szemben, és a legjobb védelem a legrosszabb körülmények között is. A karcolások, felverődött kövek okozta sérülések stb., automatikusan újra tömítődnek. Nem marad olyan terület, melyet a folyadékok megtámadhatnának. Szerszámok, gépek, gépjárművek konzerválására szolgál, alkalmas a motorrész nehezen elérhető területeire, és optimális védelmet nyújt a motorkerékpárok és kerékpárok számára a hosszú távú tárolás során.