Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Artikli označeni sa 'šoba'

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    MB 15 AK gasna mlaznica - cilindrična

    0708001866

     

    MB15 gasna mlaznica, cilindrična.

    Prečnik A: 16 mm.

    Prečnik B: 18 mm.

    Dužina: 53 mm.

     

     

    Gasna mlaznica MB36 KD

    0708001865

     

    MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

    Dužina mlaznice: 84 mm.

     

    Keramička gasna mlaznica za TIG

     

    Keramička gasna mlaznica za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

    Dostupne veličine: 5 i 6, unutrašnjih prečnika 6 i 9,5 mm.

     

    MB25 AK gasna mlaznica - konusna

    0708001864

     

    MB 25 AK gasna mlaznica, konusna. 

    Prečnik 15 mm, dužina 57 mm.

     

    MB15 AK gasna mlaznica, konusna

    0708001346

     

    MB15 AK gasna mlaznica, konusna. 

    Prečnik A: 12 mm.

    Dužina: 53 mm.

     

    šoba