Wurth mobilna aplikacija

Preuzmite našu mobilnu aplikaciju, unapredite vaše korisničko iskustvo
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Silikon specijal 250, 310ml

     

    Silikon specijal 250 je hladnovulkanizirajuća silikonska guma. Koristi se uvek sa krutim zaptivačem.Namenjena za zaptivanje u sistemima koji kao fluid sadrže ulje ,vodu ili rashladnu tečnost. 

    Acetatne je osnove (sirćetna kiselina), i koristi za dihtovanje sklopova od livenog gvožđa i čelika. Ne koristiti na sklopovima od aluminijuma i na pocinkovanim površinama! Temperaturski otporna od – 50°C do 250°C, kratkotrajno do 300°C.

    Napomena: Silikon specijal 250 nije otporan na benzin!

    Dostupno u 2 vel.
    Prikaži

     

    Karakteristike : 

    • Trajno elastična silikonska zaptivna masa za motor i karoseriju.
    • Prekriva veće neravnine.
    • Zaptiva sigurno i kod dugogodišnjih vibracija.
    • Odlično prijanjanje.
    • Odlična hemijska otpornost.
    • Hvatanje pokorice posle 10ak minuta.

     

    Područije primene :

    Kod pukotina na poklopcu glave motora, kućištu pokretača motora, vodene pumpe, kućišta kartera za ulje, kod hladnjaka, cevi osovine, na glavi silindra, kod kućišta žmigavaca i svetala, farova it.

     

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Učitavanje

     

    Karakteristike : 

    • Trajno elastična silikonska zaptivna masa za motor i karoseriju.
    • Prekriva veće neravnine.
    • Zaptiva sigurno i kod dugogodišnjih vibracija.
    • Odlično prijanjanje.
    • Odlična hemijska otpornost.
    • Hvatanje pokorice posle 10ak minuta.

     

    Područije primene :

    Kod pukotina na poklopcu glave motora, kućištu pokretača motora, vodene pumpe, kućišta kartera za ulje, kod hladnjaka, cevi osovine, na glavi silindra, kod kućišta žmigavaca i svetala, farova it.

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Temperaturna otpornost-40°C do +250°C
    OtpornostNije otporan na benzin
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Temperaturna otpornost-40°C do +250°C
    OtpornostNije otporan na benzin