Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: RED LINE

    Set RED LINE klešta VDE, 4kom

    10.490 RSD sa PDV-om
    .
    REDLINE kombinovani set VDE električarskih klešta. Kombinovana klešta, klešta za skidanje izolacije, sečice i špic klešta.
    Šifra proizvoda: 577201992
    Brza isporuka do 7 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    577201575

    REDLINE Kombinovana klešta VDE, 180mm

    1

    577201570

    REDLINE  Klešta za skidanje izolacije, VDE, 160mm

    1

    577201585

    REDLINE Klešta za sečenje kablova VDE, 170mm

    1

    577201578

    REDLINE Špic klešta, poluokru. savijena VDE, 200mm

    1

    Products specifications
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTurska
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
    • Šifra artikla

      Naziv artikla

      Količina

      577201575

      REDLINE Kombinovana klešta VDE, 180mm

      1

      577201570

      REDLINE  Klešta za skidanje izolacije, VDE, 160mm

      1

      577201585

      REDLINE Klešta za sečenje kablova VDE, 170mm

      1

      577201578

      REDLINE Špic klešta, poluokru. savijena VDE, 200mm

      1

    • Specifikacije
    • Products specifications
      ↓ Naziv↓ Vrednost
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaTurska
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    577201575

    REDLINE Kombinovana klešta VDE, 180mm

    1

    577201570

    REDLINE  Klešta za skidanje izolacije, VDE, 160mm

    1

    577201585

    REDLINE Klešta za sečenje kablova VDE, 170mm

    1

    577201578

    REDLINE Špic klešta, poluokru. savijena VDE, 200mm

    1

    Products specifications
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTurska