Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Žao nam je, ovaj artikal nije više dostupan

    Set pneumatske pumpe za mast, do 60 kg

    50.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Set pneumatske pumpe za mast sa kolicima za burad 20-60kg, za tipove masti do NLGI-2. Stepen sabijanja pumpe 50:1, izlazni pritisak 350-400bar, brzina prenosa masti 0-800g/min, potisna membrana Ø408mm, crevo dužine 4 metra.

     

     

    Šifra proizvoda: 098658032
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Količina

    Pakovanje

    1 kom.
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Karakteristike

    • Pneumatska pumpa za mast - stepen sabijanja 50 : 1.
    • Za sve tipove masti do NLGI - 2 čvrstoće.
    • Pripremna grupa sa regulatorom pritiska i separatorom vlage.
    • Ulazni priključak vazduha - 1/4" brza spojnica.
    • Crevo za pretakanje masti dužine 4 m.
    • Pištolj - mazalica.
    • Maksimalni pritisak - 400 bar.
    • Brzina pretakanja - maksimalno do 800 g/min.
    • Radni pritisak instalacije 5 - 8 bar.
    • Nivo buke (db) - 82

     

    098658033 - Set pneumatske pumpe za mast, do 220 kg

    • Za tipove masti                      do NLGI-2 čvrstoće
    • Primena za burad kapaciteta  do 220kg
    • Stepen sabijanja pumpe         50:1
    • Radni pritisak                         5-8bar/70-115PSI
    • Maks. Izlazni pritisak              350-400bar
    • Brzina prenosa masti              0-800g/min
    • Poklopac bureta                      Ø600mm
    • Potisna membrana                  Ø585mm
    • Crevo                                     1/4" × 4 metra
    • Nivo buke                               82db

    098658032 - Set pneumatske pumpe za mast, do 60 kg

    • Za tipove masti                       do NLGI-2 čvrstoće
    • Primena za burad kapaciteta    20-60kg
    • Stepen sabijanja pumpe           50:1
    • Radni pritisak                          5-8bar/70-115PSI
    • Maks. Izlazni pritisak               350-400bar
    • Brzina prenosa masti               0-800g/min
    • Poklopac bureta                      Ø420mm
    • Potisna membrana                   Ø408mm
    • Crevo                                     1/4" × 4 metra
    • Nivo buke                               82dB
    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Kapacitet60kg
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Karakteristike

    • Pneumatska pumpa za mast - stepen sabijanja 50 : 1.
    • Za sve tipove masti do NLGI - 2 čvrstoće.
    • Pripremna grupa sa regulatorom pritiska i separatorom vlage.
    • Ulazni priključak vazduha - 1/4" brza spojnica.
    • Crevo za pretakanje masti dužine 4 m.
    • Pištolj - mazalica.
    • Maksimalni pritisak - 400 bar.
    • Brzina pretakanja - maksimalno do 800 g/min.
    • Radni pritisak instalacije 5 - 8 bar.
    • Nivo buke (db) - 82

     

    098658033 - Set pneumatske pumpe za mast, do 220 kg

    • Za tipove masti                      do NLGI-2 čvrstoće
    • Primena za burad kapaciteta  do 220kg
    • Stepen sabijanja pumpe         50:1
    • Radni pritisak                         5-8bar/70-115PSI
    • Maks. Izlazni pritisak              350-400bar
    • Brzina prenosa masti              0-800g/min
    • Poklopac bureta                      Ø600mm
    • Potisna membrana                  Ø585mm
    • Crevo                                     1/4" × 4 metra
    • Nivo buke                               82db

    098658032 - Set pneumatske pumpe za mast, do 60 kg

    • Za tipove masti                       do NLGI-2 čvrstoće
    • Primena za burad kapaciteta    20-60kg
    • Stepen sabijanja pumpe           50:1
    • Radni pritisak                          5-8bar/70-115PSI
    • Maks. Izlazni pritisak               350-400bar
    • Brzina prenosa masti               0-800g/min
    • Poklopac bureta                      Ø420mm
    • Potisna membrana                   Ø408mm
    • Crevo                                     1/4" × 4 metra
    • Nivo buke                               82dB
    Specifikacije
    Kapacitet60kg