Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Samobušeći vijci

    Popular products from category Samobušeći vijci

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Samobušeći vijak šestougaona glava

    1,76 RSD sa PDV-om
    Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija. Odgovara standardu DIN 7504-K. Ima šestougaonu glavu koja ravno naleže na površinu u koju se uvija. Na vrhu se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu.

    Samobušeći vijak šestougaona glava sa diht podloškom

    3,89 RSD sa PDV-om
    Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija. Odgovara standardu DIN 7504-K. Ima šestougaonu glavu i podlošku od EPDM-a (diht podloška). Na vrhu vijka se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu.

    Samobušeći vijak poluokrugla glava

    1,18 RSD sa PDV-om
    Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija. Odgovara standardu DIN 7504-N. Ima poluokruglu glavu koja ravno naleže na površinu u koju se uvija. Na vrhu se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu. Aplikacija se vršu putem alata sa PH prihvatom.

    Samobušeći vijak upuštena glava

    1,15 RSD sa PDV-om
    Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija. Odgovara standardu DIN 7504-P. Ima upuštenu glavu koja se stapa sa površinom u koju se uvija. Na vrhu se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu. Aplikacija se vršu putem alata sa PH prihvatom.

    Podloška diht za fasade

    1,47 RSD sa PDV-om
    Metalna diht podloška za fasade od pocinkovanog čelika unapređuje dinamičke uticaje na spoljnu vezu.

    Samobušeci vijak sa integrisanom podloškom

    1,23 RSD sa PDV-om
    Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija. Na svojoj polukrugloj glavi ima integrisanu podlošku koja ravno naleže na površinu u koju se uvija. Na vrhu se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu. Aplikacija se vršu putem alata sa PH prihvatom.

    Samobušeći vijak u boji

    5,61 RSD sa PDV-om
    Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija. Odgovara standardu DIN 7504-K. Ima šestougaonu glavu i podlošku od EPDM-a (diht podloška). Na vrhu vijka se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu. Boje koje su u ponudi odgovaraju RAL karti limova sa kojima treba da se uklope. U zavisnosti od podkonstrukcije u koju treba da se ušrafe razlikujemo vijke za podkonstrukciju drvo i metal.

    Samobušeći vijci

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    HHS 2000, lepljivi podmazivač u spreju 150 ml 2 kom.
    Kupi 2, HHS 2000 lepljiva podmazivača u spreju od 150 ml, po sniženoj ceni.

    Wurth akcije i popusti na jednom mestu.