Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Rukavice za zaštitu od prosecanja

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    W-500 LEVEL F

    0899403910
    1.080 sa PDVom
    Ekstremno robustne bešavne pletene rukavice sa maksimalnom otpornošću na prosecanje i habanje. Rukavice su izrađene od mešavine polietilena visoke gustine (HDPE), čeličnih vlakana, čestica bazalta i elastina sa slojem penastog nitrila na dlanu i prstima i elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše odlična mehanička otpornost na prosecanje i habanje, izuzetan hvat, dobra otpornost na ulja i masti. Dodatna polimerna zaštita između palca i kažiprsta. Namenjene su za poslove koji zahtevaju jako visok nivo zaštite od prosecanja.

    W-300 LEVEL D

    815 sa PDVom
    Robustne bešavne pletene rukavice sa nitrilnim premazom. Rukavice su izrađene od mešavine polietilena visoke gustine (HDPE), čeličnih vlakana, čestica bazalta, najlona i elastina sa elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše izuzetan hvat, dobra otpornost na ulja i masti. Dodatna polimerna zaštita između palca i kažiprsta. Namenjene su za poslove koji zahtevaju visok nivo zaštite od prosecanja i habanja.

    W-130 LEVEL B

    719 sa PDVom
    Zaštitne bešavne pletene rukavice od mešavine polietilena visokih performansi i staklenih vlakana, najlona i elastina sa slojem penastog nitrila na dlanu i prstima koji pružaju izuzetno prijanjanje, sa elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše visoka fleksibilnost i izuzetan hvat. Namenjene su za poslove koji zahtevaju niži nivo zaštite od prosecanja.

    W-120 LEVEL B

    575 sa PDVom
    Zaštitne bešavne pletene rukavice od mešavine polietilena visokih performansi i staklenih vlakana, najlona i elastina sa slojem poliuretana na dlanu i prstima, sa elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše visoka fleksibilnost i dobar hvat. Namenjene su za poslove koji zahtevaju niži nivo zaštite od prosecanja.

    Shield, Cut 5

    730 sa PDVom
    Meke i udobne bešavne rukavice, izrađene od sintetičkog vlakna UHMWPE (polietilen ultra visoke molekularne težine). Ova vlakna imaju zateznu čvstoću 10 - 15 puta veću od čelika, što je tajna maksimalnih parametara na habanje, prosecanje i kidanje. Dlan je presvučen tankim slojem poliuretana.

    Shield, Cut 4

    730 sa PDVom
    Meke i udobne bešavne rukavice, izrađene od sintetičkog vlakna UHMWPE (polietilen ultra visoke molekularne težine). Ova vlakna imaju zateznu čvstoću 10 - 15 puta veću od čelika, što je tajna maksimalnih parametara na habanje, prosecanje i kidanje. Dlan je presvučen tankim slojem poliuretana.

    Rukavice za zaštitu od prosecanja

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 575 Max: 1.080
    RSD575 RSD1080