Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Ručna cilindrična radna accu led lampa, 5+1W

    2.490 RSD sa PDV-om
    .
    Šifra proizvoda: 0827940178
    Brza isporuka do 7 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Dva svetlosna izvora:

    - Radno svetlo    Snaga   5W      Svetlosni fluks   340 lm

    - Spot svetlo    Snaga   1W      Svetlosni fluks      80 lm

    Vreme rada:

    - Radno svetlo  3h

    - Spot svetlo   6h

    Vreme punjenja        3,5 h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,      2000mAh

    Stepen zaštite: IP 20 - Zaštićeno od stranih tela promera 12,5 mm i većih. Nije zaštićeno od vode

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

    Dimenzije 445 × 55mm

    Težina 250 g

    Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola

    Products specifications
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
    • Dva svetlosna izvora:

      - Radno svetlo    Snaga   5W      Svetlosni fluks   340 lm

      - Spot svetlo    Snaga   1W      Svetlosni fluks      80 lm

      Vreme rada:

      - Radno svetlo  3h

      - Spot svetlo   6h

      Vreme punjenja        3,5 h

      Baterija - Polymer Lithium 3.7V,      2000mAh

      Stepen zaštite: IP 20 - Zaštićeno od stranih tela promera 12,5 mm i većih. Nije zaštićeno od vode

      Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

      Dimenzije 445 × 55mm

      Težina 250 g

      Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola

    • Specifikacije
    • Products specifications
      ↓ Naziv↓ Vrednost
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaKina
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *

    Dva svetlosna izvora:

    - Radno svetlo    Snaga   5W      Svetlosni fluks   340 lm

    - Spot svetlo    Snaga   1W      Svetlosni fluks      80 lm

    Vreme rada:

    - Radno svetlo  3h

    - Spot svetlo   6h

    Vreme punjenja        3,5 h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,      2000mAh

    Stepen zaštite: IP 20 - Zaštićeno od stranih tela promera 12,5 mm i većih. Nije zaštićeno od vode

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

    Dimenzije 445 × 55mm

    Težina 250 g

    Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola

    Products specifications
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Product tags
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju