Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Ručna hidraulična dizalica

    1.804 sa PDVom
    Poništi izbor

    Min/Max Visina(mm): 190/368
    Kapacitet: 3t
    Dimenzije: 109x97

    Min/Max Visina(mm): 210/407
    Dimenzije: 118x106
    Kapacitet: 6t

    Min/Max Visina(mm): 225/440
    Dimenzije: 124x114
    Kapacitet: 10t

    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Min/Max Visina(mm): 190/368
    Kapacitet: 3t
    Dimenzije: 109x97

    Min/Max Visina(mm): 210/407
    Dimenzije: 118x106
    Kapacitet: 6t

    Min/Max Visina(mm): 225/440
    Dimenzije: 124x114
    Kapacitet: 10t