Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: Wurth

    Ručna cilindrična radna accu led lampa, 5+1W

    2.388 sa PDVom
    Šifra proizvoda: 0827940178

    Dva svetlosna izvora:

    - Radno svetlo          Snaga   5W            Svetlosni fluks   340 lm

    - Spot svetlo            Snaga   1W           Svetlosni fluks      80 lm

    Vreme rada:

    - Radno svetlo     3h

    - Spot svetlo       6h

    Vreme punjenja                              3,5 h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,               2000mAh

    Stepen zaštite: IP 20 - Zaštićeno od stranih tela promera 12,5 mm i većih. Nije zaštićeno od vode

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

    Dimenzije 445 × 55mm

    Težina 250 g

    Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola

    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Dva svetlosna izvora:

    - Radno svetlo          Snaga   5W            Svetlosni fluks   340 lm

    - Spot svetlo            Snaga   1W           Svetlosni fluks      80 lm

    Vreme rada:

    - Radno svetlo     3h

    - Spot svetlo       6h

    Vreme punjenja                              3,5 h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,               2000mAh

    Stepen zaštite: IP 20 - Zaštićeno od stranih tela promera 12,5 mm i većih. Nije zaštićeno od vode

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

    Dimenzije 445 × 55mm

    Težina 250 g

    Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola

    Product tags