Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: Wurth

    Ručna ACCU LED radionička lampa ERGOPOWER BOOST

    7.290 sa PDVom
    Najsavremenija tehnologija litijum-jon baterija. Funkcija pojačanog osvetljenja, do 1000 lumena.
    Šifra proizvoda: 0827940450

    Dva svetlosna izvora:

    • Radno svetlo - Snaga 5W  Svetlosni fluks 1000 lm
    • BOOST efekat  500 lm Standardan rad

    - Spot svetlo -Snaga 1W,  Svetlosni fluks  300 lm, Boja svetla – 6.000K

    Vreme rada:

    • Radno svetlo   - 3h BOOST efekat

    - 6h Standardan rad

    • Spot svetlo    12h

    Vreme punjenja 5h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 4400mAh

    Stepen zaštite: IP 65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 08 - udar objekta mase 1,7kg, sa 29,5cm

    Dimenzije 275 x 56 x 38mm

    Težina 450 g

    Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola

    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Dva svetlosna izvora:

    • Radno svetlo - Snaga 5W  Svetlosni fluks 1000 lm
    • BOOST efekat  500 lm Standardan rad

    - Spot svetlo -Snaga 1W,  Svetlosni fluks  300 lm, Boja svetla – 6.000K

    Vreme rada:

    • Radno svetlo   - 3h BOOST efekat

    - 6h Standardan rad

    • Spot svetlo    12h

    Vreme punjenja 5h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 4400mAh

    Stepen zaštite: IP 65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 08 - udar objekta mase 1,7kg, sa 29,5cm

    Dimenzije 275 x 56 x 38mm

    Težina 450 g

    Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola