Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga
    Brend: Wurth

    Ručna ACCU LED radionička lampa, 4+1 LED

    2.890 sa PDVom
    Šifra proizvoda: 0827940370

    Radno svetlo – 2,5W       4 x SMD LED       Svetlosni fluks       250 lm

    Spot svetlo -   1W           1 x LED     Svetlosni fluks      70 lm

    Vreme rada: - 3,5 sata radno svetlo

    - 6 sati„spot“ svetlo

    Boja svetla – 6.000K

    Vreme punjenja               4h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,               2100mAh

    Stepen zaštite:                  IP 20

    Dimenzije 189 x 58 x 36mm

    Težina 199 g

    Isporučuje se sa: USB kablom

    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Radno svetlo – 2,5W       4 x SMD LED       Svetlosni fluks       250 lm

    Spot svetlo -   1W           1 x LED     Svetlosni fluks      70 lm

    Vreme rada: - 3,5 sata radno svetlo

    - 6 sati„spot“ svetlo

    Boja svetla – 6.000K

    Vreme punjenja               4h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,               2100mAh

    Stepen zaštite:                  IP 20

    Dimenzije 189 x 58 x 36mm

    Težina 199 g

    Isporučuje se sa: USB kablom