Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Ručna ACCU baterijska LED lampa ERGOPOWER COB

    7.690 sa PDVom
    Šifra proizvoda: 0827940226

    Radno svetlo – 3W       COB LED     Svetlosni fluks       250 lm

    Spot svetlo -   1W         1 x LED     Svetlosni fluks      80 lm

    Vreme rada:

    • 3,5h radno svetlo
    • 7h spot svetlo

    Boja svetla – 6.000K

    Vreme punjenja  4h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,  2100mAh

    Stepen zaštite:  IP 65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode

    Zaštita od udara IK 08 - udar objekta mase 1,7kg sa 29,5cm

    Dimenzije 275 x 56 x 38,5 mm

    Težina 357 g

    Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola

    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Radno svetlo – 3W       COB LED     Svetlosni fluks       250 lm

    Spot svetlo -   1W         1 x LED     Svetlosni fluks      80 lm

    Vreme rada:

    • 3,5h radno svetlo
    • 7h spot svetlo

    Boja svetla – 6.000K

    Vreme punjenja  4h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,  2100mAh

    Stepen zaštite:  IP 65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode

    Zaštita od udara IK 08 - udar objekta mase 1,7kg sa 29,5cm

    Dimenzije 275 x 56 x 38,5 mm

    Težina 357 g

    Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola