Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés
    Márka: RED LINE

    RED LINE műhelyfogó-készlet, 4 db

    8 890 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    _
    Termékkód: 577201991
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett

    Cikkszám                                      Termék                                                                       Mennyiség

    577201555                                    REDLINE Kombinált fogó, 180 mm                                     1


    577201550                                    REDLINE Kábelcsupaszító fogó, 160 mm                           1


    577201553                                    REDLINE Kábelvágó fogó, 180 mm                                    1


    577201557                                    REDLINE Csőrös fogó, lekerekített, egyenes, 200 mm       1

    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTurska
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Cikkszám                                      Termék                                                                       Mennyiség

      577201555                                    REDLINE Kombinált fogó, 180 mm                                     1


      577201550                                    REDLINE Kábelcsupaszító fogó, 160 mm                           1


      577201553                                    REDLINE Kábelvágó fogó, 180 mm                                    1


      577201557                                    REDLINE Csőrös fogó, lekerekített, egyenes, 200 mm       1

    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaTurska
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *

    Cikkszám                                      Termék                                                                       Mennyiség

    577201555                                    REDLINE Kombinált fogó, 180 mm                                     1


    577201550                                    REDLINE Kábelcsupaszító fogó, 160 mm                           1


    577201553                                    REDLINE Kábelvágó fogó, 180 mm                                    1


    577201557                                    REDLINE Csőrös fogó, lekerekített, egyenes, 200 mm       1

    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTurska