Ragasztók

    Popular products from category Ragasztók

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Klebfix flex, gyorsragasztó, 20 g

    0893092
    3 390 RSD ÁFÁ-val
    Az ELASTOFIX rugalmas, viszkózus, fekete ciánakrilát, kiváló hőállósággal. Fém, műanyag és gumi alkatrészek összeragasztására alkalmas. Ellenáll a nedvességnek. Ütéssel és leválással szemben ellenálló.

    Szóró-ragasztó 500 ml

    0890100055
    2 690 RSD ÁFÁ-val
    Nagy szilárdságú szórható ragasztó, azonnali tapadási erővel. Vékony réteg alakul ki. Nedvszívó aljzatokhoz használják. Minden alkalmazási területen tartós és szilárd hatást fejt ki. Alkalmazási terület: parafa, polisztirol, fa, fém, papír ..

    Hidraulikdicht, 50 g

    0893545050
    4 090 RSD ÁFÁ-val
    A HIDRAULIKDICHT tömítőanyag hidraulikus rendszerekhez. Ezt az anaerob tömeget nagy terhelés alatt álló pneumatikus és hidraulikus menetes kötésekhez használják. Enyhén olajozott felületeken is alkalmazható, kiváló ellenállóképesség az összes hidraulikafolyadékkal és üzemanyaggal szemben. Magas fokú tömítést biztosít.

    Nagy szilárdságú szóró-ragasztó POWER PLUS, 400 ml

    0890100064
    2 990 RSD ÁFÁ-val
    A POWER PLUS gyorsan száradó, állítható szórófejű ragasztó spray, könnyű anyagokhoz használják. A ragasztás szinte minden alkalmazási területen tartós és szilárd. Nagyon magas hőállóság jellemzi, a rövid kikeményedési időnek köszönhetően pedig az alkalmazás után gyorsan terhelhető és feldolgozható. Alkalmazási terület: parafa, polisztirol, fa, fém, papír ... Szilikonmentes.

    Csőtömítő, 50 g

    4 090 RSD ÁFÁ-val
    Közepes szilárdságú PTFE csőtömítő minden fémből készült csőkötés és fémszerkezet kúpos/hengeres csavarmenet tömítéséhez. A megszorított kötések legfeljebb 5 bar nyomásig terhelhetők, míg a végső keményedés utáni terhelés a csőszakadásig tart. Ez a termék nem reagál a legtöbb ipari folyadékkal és gázzal, vegyszereknek ellenáll. Biztonságos és gyors szerelést tesz lehetővé, fluoreszcens sárga színű és nem alkalmas réz tartalmú menetekhez.

    Kétkomponensű műanyagragasztó, SUPERFAST, 50 ml

    08935005
    3 590 RSD ÁFÁ-val
    Ragasztó, szinte minden típusú műanyag összeragasztásához. Keverője van. Optimális keverés minimális mennyiségekkel, csekély a ragasztóanyag veszteség. Rendkívül rövid száradási idő. Ellenálló különböző folyadékokkal szemben, mint pl. kőolaj, kenőolaj, etil-acetát.

    Nagy szilárdságú csapágyrögzítő

    2 690 RSD ÁFÁ-val
    A nagy terhelésnek kitett csapágyrögzítő a tengelyeken, kerékfejen és csapágyakon a perselyek, hüvelyek, fogaskerekek és csatlakozások nagy szilárdságú kötésére. Ez a termék megbízható segítséget nyújt télen is, és megbízható kikeményedést 0°C körüli alacsony hőmérsékleteken is. Zsíros és olajozott felületekre is felvihető. A nagy szilárdságú csapágyrögzítő megakadályozza a rögzítendő érintkező felületek korrózióját, kitölti a 0,15 mm-es réseket, és lehetővé teszi a nagyobb eltérések korrigálását.

    Klebfix pillanatragasztó

    2 690 RSD ÁFÁ-val
    A szabadalmaztatott speciális kupakkal ellátott KLEBFIX pillanatragasztó rövid idő alatt megköt. Fém, műanyag és gumi alkatrészek összeragasztására alkalmas.

    REPLAST EASY műanyagragasztó, Fast, 50 ml

    08935003
    6 390 RSD ÁFÁ-val
    Gyorsan száradó műanyagragasztó, szinte minden típusú műanyaghoz. Keverővel ellátott. Minimális veszteséget ér el optimális mennyiséggel. Rendkívül rövid száradási idő. Ellenáll a különféle folyadékoknak, például kőolajnak, olajoknak és etil-acetátnak. Csökkenti az egyéb ragasztók szükségességét.