PUR-habok

    Popular products from category PUR-habok

    View as Hálózat Lista
    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Alacsony terjedésű pisztoly PUR-hab

    750 RSD ÁFÁ-val
    Alacsonyan táguló egykomponensű szerkezeti PUR-hab, amelyet ajtó- és ablakkeretek beépítésére, valamint nyílások feltöltésére és tömítésére használnak. Nagyon jó hő- és hangszigetelést biztosít. Ellenáll a rothadásnak, hőnek, víznek és sok vegyi anyagnak. Jól tapad betonhoz, márványhoz, kőhöz, faanyaghoz, kemény PVC-hez és fémhez, miközben szilikonhoz, polietilénhez és hasonló anyagokhoz nem tapad. Purhabpisztollyal történő alkalmazásra. Kiszerelés: 12 db/csomag.

    Négyévszakos PUR-hab

    58921527
    850 RSD ÁFÁ-val
    Alacsony tágulású egykomponensű PUR-hab, ablakok és ajtók beépítésére. Használható egészen -5 °C hőmérsékletig. Használható hézagok kitöltésére és tömítésére is. Nagyon jó hő- és hangszigetelést biztosít. Ellenáll a rothadásnak, a hőnek, a nedvességnek és sok vegyi anyagnak. Jó tapadás betonhoz, márványhoz, kőhöz, fához, kemény PVC-hez és fémhez, míg szilikonon, polietilénen és hasonló anyagokon nem tapad meg. Adagolása kinyomó pisztollyal történik.

    Négyévszakos pisztolyhab, 880 ml

    950 RSD ÁFÁ-val
    _

    PUR-hab, pisztolyos, XXL

    890 RSD ÁFÁ-val
    Alacsony tágulású, nagy kiadósságú, egykomponensű PUR szerelőhab, amelyet ajtó- és ablakkeretek beépítésére, valamint nyílások kitöltésére és tömítésére használnak. A nagyobb töltet nagyobb produktivitást biztosít, és palackcsere nélkül nagyobb munka elvégzését teszi lehetővé. Nagyon jó hő- és hangszigetelést biztosít. Ellenáll a rothadásnak, hőnek, víznek és sok vegyi anyagnak. Jól tapad betonhoz, márványhoz, kőhöz, faanyaghoz, kemény PVC-hez és fémhez, ugyanakkor szilikonhoz, polietilénhez és hasonló anyagokhoz nem tapad. Purhabpisztollyal történő alkalmazásra. Kiszerelés: 12 db/csomag.

    Alacsony terjedésű PUR-hab spray

    550 RSD ÁFÁ-val
    Alacsony tágulású egykomponensű PUR-hab, amelyet a mellékelt adagolóval szükséges akalmazni. A kisebb kiszerelés lehetővé teszi a szűk helyen történő alkalmazást, valamint a nyílások és hézagok kitöltésére alkalmas. Nagyon jó hő- és hangszigetelést biztosít. Ellenáll a rothadásnak, hőnek, víznek és a legtöbb vegyi anyagnak. Jól tapad a betonhoz, a márványhoz, a kőhöz, a faanyaghoz, a kemény PVC-hez és a fémhez, míg nem tapad a szilikonhoz, polietilénhez és hasonló anyagokhoz. Kiszerelés: 12 db/csomag.

    Craft PUR-hab

    739 RSD ÁFÁ-val
    Alacsonyan táguló, kis keménységű poliuretán hab, hézagok, repedések, üregek és dilatációs csatlakozások kitöltésére, fűtőcsövek, vízvezetékek, kazánok és hűtőrendszerek szigetelésére. Alkalmas ablakkeretek, ajtókeretek, panelfalak és acél tetőszerkezetek burkolásához szükséges panelek gyors telepítésére. Alkalmas víz-, gáz-, fűtési és elektromos berendezések üregeinek és nyílásainak bevonására és kitöltésére is. Purhabpisztollyal történő alkalmazásra.

    Indoor pisztolyhab

    890 RSD ÁFÁ-val
    Rendkívül rugalmas, alacsony tágulású PUR-hab. A keményedés során nem gyakorol nyomást az ajtó- és ablakkeretekre, ezért ideális választás nyílászárók beépítésekor, az illesztések és a rések tömítéséhez, valamint egyéb építési munkákhoz. -5°C feletti hőmérsékleten használható. Jó tapadás betonhoz, gipszhez, kőhöz, fémhez, fához és kemény PVC-hez. PUR-hab pisztollyal alkalmazzák.

    Pisztolyhab, téli

    0892152451
    699 RSD ÁFÁ-val
    Alacsony tágulású, egykomponensű, PUR-hab ajtó- és ablakkeretek beépítésére. Alacsony, -10°C feletti hőmérsékleten használható. Használható nyílások kitöltésére és tömítésére is. Nagyon jó hő- és hangszigetelést biztosít. Ellenáll a rothadásnak, hőnek, víznek és a legtöbb vegyi anyagnak. Jól tapad a betonhoz, a márványhoz, a kőhöz, a faanyaghoz, a kemény PVC-hez és a fémhez, míg nem tapad a szilikonhoz, polietilénhez és hasonló anyagokhoz. Szerelőpisztollyal való alkalmazásra. Kiszerelés: 12 db/csomag.

    B1 hőálló PU hab

    58921533
    1 190 RSD ÁFÁ-val
    Egykomponensű poliuretán hab tűzgátló nyílászárók, tűzfalak hézagainak tömítésére, valamint olyan helyeken történő tömítésre, ahol az építőanyagok tűzállóságára vonatkozó követelmények szigorúbbak. A tűzállóságot az EN 1366-4 európai szabványnak, a tűzzel szembeni viselkedést a DIN 4102-1 szabványnak megfelelően tesztelték. Tűzállósági osztályozás az EN13501-2 szerint

    PUR-habok

    Szűrés :

    Összes törlése
    banner
    pur pene
    Wurth specijalne akcije i super cene