Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Potrošno - žice i elektrode

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Elektroda bazična

    1.476 sa PDVom

    Elektroda Kobatek

    6.269 sa PDVom

    Elektroda rutilna

    312 sa PDVom

    Inox A2 elektroda

    3.380 sa PDVom

    Inox A4 elektroda

    4.207 sa PDVom

    Inox-raznorodni čelici elektroda

    4.002 sa PDVom

    Žica za zavarivanje CO2

    275 sa PDVom

    Žica za TIG zavarivanje 1.000mm, 5kg

    1.097 sa PDVom

    Žica za MIG zavarivanje AlMg5, 7kg

    1.551 sa PDVom

    Potrošno - žice i elektrode

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 275 Max: 15.828
    RSD275 RSD15828