Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D4,3 Podloška nazubljena prema DIN 6798. Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D4,3 | M4 | 4,3 mm | 8 mm | Your price: 2,11 RSD sa PDV-om | | |
Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D6,4 Podloška nazubljena prema DIN 6798. Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D6,4 | M6 | 6,4 mm | 11 mm | Your price: 3,52 RSD sa PDV-om | | |
Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D8,4 Podloška nazubljena prema DIN 6798. Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D8,4 | M8 | 8,4 mm | 15 mm | Your price: 5,96 RSD sa PDV-om | | |
Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D10,5 Podloška nazubljena prema DIN 6798. Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D10,5 | M10 | 10,5 mm | 18 mm | Your price: 7 RSD sa PDV-om | | |
Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D15,0 Podloška nazubljena prema DIN 6798. Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D15,0 | M14 | 14,5 mm | 24 mm | Your price: 18 RSD sa PDV-om | | |
Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D17,0 Podloška nazubljena prema DIN 6798. Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D17,0 | M16 | 16,5 mm | 26 mm | Your price: 23 RSD sa PDV-om | | |
Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D5,3 Podloška nazubljena prema DIN 6798. Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D5,3 | M5 | 5,3 mm | 10 mm | Your price: 3,07 RSD sa PDV-om | | |
Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D13,0 Podloška nazubljena prema DIN 6798. Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D13,0 | M12 | 12,5 mm | 20,5 mm | Your price: 11 RSD sa PDV-om | | |