Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés

    Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1'' L

    73 590 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    Robusztus ütvecsavarozó hosszított négyszög csatlakozással, és maximális 2.846 Nm nyomaték kicsavarozással, haszongépjárművek kerekein való szereléshez. A gép képes 4 különböző fokozatú meghúzási nyomaték beállítására az elvégzett munka igényeitől függően, valamint képes a forgás irányának megváltoztatására: meghúzás/lazítás.
    Termékkód: 07037700
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Products specifications
    NévÉrték
    HajtásČetvorougani 1"
    Szorítási nyomaték2.168 Nm
    Max. kiengedési nyomaték2.846 Nm
    Szükséges nyomás a vezetéken belül6,3 bar
    Átlagos levegőfogyasztás400 l/min
    Menetes csatlakozó1/2''
    Minimális tömlő átmérő13 mm
    Zajszint97 dB
    Tömeg12.98 kg
    Szorítási nyomaték*Radni moment je moment koji se obično postiže pri normalnim uslovima rada. Ova vrednost zavisi od uslova u instalaciji (pritisak, prečnik creva, zauljivanje)
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      HajtásČetvorougani 1"
      Szorítási nyomaték2.168 Nm
      Max. kiengedési nyomaték2.846 Nm
      Szükséges nyomás a vezetéken belül6,3 bar
      Átlagos levegőfogyasztás400 l/min
      Menetes csatlakozó1/2''
      Minimális tömlő átmérő13 mm
      Zajszint97 dB
      Tömeg12.98 kg
      Szorítási nyomaték*Radni moment je moment koji se obično postiže pri normalnim uslovima rada. Ova vrednost zavisi od uslova u instalaciji (pritisak, prečnik creva, zauljivanje)
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaKina
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Products specifications
    NévÉrték
    HajtásČetvorougani 1"
    Szorítási nyomaték2.168 Nm
    Max. kiengedési nyomaték2.846 Nm
    Szükséges nyomás a vezetéken belül6,3 bar
    Átlagos levegőfogyasztás400 l/min
    Menetes csatlakozó1/2''
    Minimális tömlő átmérő13 mm
    Zajszint97 dB
    Tömeg12.98 kg
    Szorítási nyomaték*Radni moment je moment koji se obično postiže pri normalnim uslovima rada. Ova vrednost zavisi od uslova u instalaciji (pritisak, prečnik creva, zauljivanje)
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Termék címkék