Pneumatikus gépek

    Na našem e - shopu možete pronaći širok asortiman pneumatskih mašina, različitih performansi, pogodnih za različite procese montaže, demontaže i obrade materijala. Pneumatske mašine su manje mase što omogućava lakšu upotrebu, manje su sklone kvaraovima zbog zatvorenog sklopa koji ne dozvoljava prolaz okolnih čestica u njih. U zavisnosti od procesa imate mogućnost odabira udarnih obvijača/zavrtača različitih prihvata 1/4",1/2",3/4" i 1" i momenta pritezanja kao i račne za rad u skučenim prostorima. Za proces obrade materijala u ponudi imamo pneumatske ugaone brusilice, aksijalne brusilice i ekscentrične brusilice, bušilice, mini rezač i sabljarka. Za procese montaže iz asortimana možemo vam ponuditi pneumatske pištolje za pop,blind nitne,heftalice i pištolje za eksere.

    Popular products from category Pneumatikus gépek

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2'' IN STANDARD

    07037560
    14 390 RSD ÁFÁ-val
    Kiváló teljesítmény-súly arányú pneumatikus csavarozó. A nagyteljesítményű kettős ütőmechanizmus és az erős kalapácsrendszer kicsavarozásnál max. 860 Nm forgatónyomatékot biztosít. A gépet úgy tervezték, hogy a felhasználó és a munkaterület felől elszívja a levegőt. A 6 fokozatú kapcsoló lehetővé teszi az erőnyomaték és az irányváltás egyszerű beállítását (meghúzás /kicsavarozás).

    Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2''H

    07037360
    10 790 RSD ÁFÁ-val
    Erőteljes, kiegyensúlyozott pneumatikus csavarozó, a beállított meghúzási nyomaték gyors elérésével. A gép optimálisan elhelyezett súlyponttal rendelkezik. A könnyen kezelhető kapcsoló lehetővé teszi az irány egyszerű megváltoztatását és a meghúzási nyomaték beállítását. A kiváló minőségű ütőmechanizmus hatékonyabb kenéssel és 6 lamellás motorral meghosszabbítja a gép élettartamát. A gumírozott ergonomikus markolat működés közben nem hűl le.

    Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 3/4''H

    07037730
    59 890 RSD ÁFÁ-val
    Megbízható, erőteljes ütvecsavarozó, kiváló minőségű ütőmechanizmussal, hatékonyabb kenéssel, és 6 lamellás motorral, amely meghosszabbítja a gép élettartamát. Az irányváltó kapcsoló és a négy csavarozási pozíció gyors és egyszerű kezelést tesz lehetővé. A csavarozó a kényelmes munkavégzés érdekében gumírozott ergonomikus markolattal rendelkezik, és 360°-ban elfordítható légcsatlakozással.

    Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 3/4'' MAX

    571439934
    37 690 RSD ÁFÁ-val
    Erőteljes ütvecsavarozó dupla ütőmechanizmussal és tartós kompozit házzal. A forgásirány megváltoztatására szolgáló kapcsoló és a meghúzási nyomaték három fokozatának beállítása megkönnyíti a kezelést. A gépnek ergonomikus formájú markolata van, amely a kényelmes munkavégzés érdekében kétkomponensű anyaggal bevont, valamint speciális zajcsökkentő rendszerrel rendelkezik, amely csökkenti a kifújt levegő által keltett zajt.

    Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1'' MAX

    571439901
    59 590 RSD ÁFÁ-val
    -

    Pneumatikus csavarozó DSS 1''P 305mm

    07037750
    89 990 RSD ÁFÁ-val
    Erőteljes ütvecsavarozó kiváló minőségű ütőművel és nagy teljesítményű motorral, amely nagy nyomatékot és üzembiztonságot tesz lehetővé. A csavarozónak van kapcsolója a nyomaték könnyű beállításához a munka igényeinek megfelelően, valamint a forgásirány megváltoztatására (meghúzás/lazítás). A kapcsológombon a forgási sebesség szabályozására is van lehetőség.

    Pneumatikus csavarozó DSS 1/2'' Premium Power

    57143010
    31 790 RSD ÁFÁ-val
    Kiváló minőségű ütvecsavarozó robusztus, üvegszállal erősített műanyag házban. Egy jól kiegyensúlyozott rotor 6 lemeze biztosítja a maximális teljesítményt és a hosszú élettartamot. A meghúzási nyomaték négy fokozatú beállítása egy kézzel biztosítja az optimális működést és a meghúzási nyomaték gyors átállítását. A gép ergonomikus kialakítású, puha markolatú, beépített zajtompítóval rendelkezik, a precíz és kényelmes működés érdekében.

    Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1'' L

    07037700
    73 590 RSD ÁFÁ-val
    Robusztus ütvecsavarozó hosszított négyszög csatlakozással, és maximális 2.846 Nm nyomaték kicsavarozással, haszongépjárművek kerekein való szereléshez. A gép képes 4 különböző fokozatú meghúzási nyomaték beállítására az elvégzett munka igényeitől függően, valamint képes a forgás irányának megváltoztatására: meghúzás/lazítás.

    Pneumatikus csavarozó DSS 1''L 512mm

    07037800
    73 590 RSD ÁFÁ-val
    Robusztus ütvecsavarozó, hosszított kimenő tengellyel (150 mm), kifejezetten nehéz haszongépjárművek kerekein történő munkavégzés esetén. A gép képes a nyomatéknak az elvégzendő munka igényeinek megfelelően történő beállítására, valamint a forgás irányának megváltoztatására - meghúzás / lazítás.

    Pneumatikus gépek

    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene