Pisztolyok és kellékek

    Popular products from category Pisztolyok és kellékek

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    ECO műanyag habpisztoly, narancssárga

    18911520
    790 RSD ÁFÁ-val
    Egyszerű felépítésű habpisztoly PUR-hab felvitelére. A további PVC csövek a hozzáférhetetlen helyeken történő alkalmazásra szolgálnak. A cső rozsdamentes acélból készült, felül sárgaréz fúvókával, PVC fogantyúval.

    ECO műanyag PUR-hab pisztoly, piros/fekete

    189115210
    1 590 RSD ÁFÁ-val
    Műanyag pisztoly PUR-hab pisztolyos alkalmazásához. Rozsdamentes acélcsővel ellátott, tetején sárgaréz fúvókával. Könnyű súlyának és ergonomikus PVC fogantyújának köszönhetően a pisztoly jól illeszkedik a kézbe. Könnyen kezelhető, és további PVC csövekkel rendelkezik, a nehezen megközelíthető helyen történő alkalmazáshoz.

    ECO fém habpisztoly, piros

    189115220
    2 290 RSD ÁFÁ-val
    Fém pisztoly PUR-hab felviteléhez. Rozsdamentes acélcsővel rendelkezik, tetején sárgaréz fúvókával. A PUR-hab tartálya PTFE-vel van bevonva, amelyhez a PUR-hab nem tapad. Szilárd szerkezetű, könnyen használható. PVC-csővel rendelkezik, amely a hozzáférhetetlen helyeken történő alkalmazásra szolgál.

    PU hab PROFESSIONAL - PTFE pisztoly

    189115230
    3 090 RSD ÁFÁ-val
    A professzionális PUR-hab pisztolyt a pisztolyhab professzionális alkalmazásához használják. Robusztus és szépen megtervezett. Ergonomikus fogantyújának köszönhetően jól illeszkedik a kézbe. A pisztoly rendkívül jó minőségű, PTFE-réteggel teljesen bevont, ami meggátolja a PUR-hab tapadását a pisztoly felületére. Az áramlásszabályozó csavar a fogantyú elülső részén található, így lehetővé teszi a pisztoly egy kézzel történő használatát.

    Pisztoly 600ml/310ml Alu-reinforced

    1891134315
    2 290 RSD ÁFÁ-val
    Megerősített szerkezetű alumínium kinyomópisztoly, fémmenetes kupakokkal, 600 ml/400 ml fóliába csomagolt massza kinyomására, valamint 310 ml-es kartusokhoz.

    Kartuskinyomó pisztoly, 310 ml, PVC fogóval

    1891852
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    Nagy teljesítményű erős műanyagból készült pisztoly forgatható kartustartóval és egy gombbal a nyomódugattyú kezeléséhez.

    Kartuskinyomó pisztoly, fém

    1891854
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    Erős fém kinyomópisztoly forgó kartustartóval és kinyomódugattyú kioldógombbal.

    Kézi kartusos pisztoly

    0891001
    2 690 RSD ÁFÁ-val
    Könnyű, egyszerű kivitelű fém kinyomópisztoly, 310 ml-es kartusokhoz.

    Kézi kartusos pisztoly műanyag fogóval

    089100
    10 290 RSD ÁFÁ-val
    Rendkívül erős fém kinyomópisztoly, kiegyensúlyozott fogantyúval. A kinyomópisztoly közepe felé mozdított ergonomikusan beállított fogantyú csökkenti a kartus "billenését" és a kéz fáradtságát a munka során. Kiszerelés: 10 db/csomag.