Ureznice

    Popular products from category Ureznice

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj
    Display per page

    Garnitura ručnih HSS ureznica, DIN352

    2.090 RSD sa PDV-om

    HSS nareznica, DIN223

    2.390 RSD sa PDV-om

    Mašinska ureznica za prolazne rupe

    1.650 RSD sa PDV-om
    Mašinska ureznica služi za izradu metričkih ISO navoja DIN 371 prema 6H području tolerancije. Ima područje primene plavog prstena i koristi se za čelike do 1000 N/mm2 čvrstoće, građevinske, cementirane, livene čelike, feko-liv i temper-liv. Dužina reznog dela ove ureznice iznosi 20mm, dok je ukupna dužina 100mm.

    Mašinska ureznica za prohrom, za prolazne rupe

    3.290 RSD sa PDV-om

    Garnitura ručnih HSS Optimum ureznica

    1.150 RSD sa PDV-om

    Mašinska ureznica za neprolazne rupe

    1.650 RSD sa PDV-om

    Ureznice

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    HHS 2000, lepljivi podmazivač u spreju 150 ml 2 kom.
    Kupi 2, HHS 2000 lepljiva podmazivača u spreju od 150 ml, po sniženoj ceni.

    Wurth akcije i popusti na jednom mestu.