Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Pištolji i pribor

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Filter by attributes
    • Minimalno pakovanje
    • 1

    Dizna za pištolj za kartuše

    0891601001
    37,3 sa PDVom

    Plasticna dizna/mešalica za Replast lepkove

    0891481
    417 sa PDVom

    Pištolj za pur-penu ECO plastični, crveno/crni

    189115210
    1.415 sa PDVom
    Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene. Ima cev od nerđajućeg čelika sa mesinganom diznom na vrhu. Zahvaljujuci maloj težini i ergonomskoj PVC dršci pištolj dobro leži u ruci. Lak je za upotrebu i ima dodatne PVC cevčice za aplikaciju na nepristupačnim mestima za nepristupačna mesta.

    Pištolj za PU penu PROFESSIONAL - PTFE

    189115230
    2.761 sa PDVom
    Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene. Robusne je izrade i lepog dizajna. Zahvaljujući svojoj ergonomskoj dršci ovaj alat dobro leži u ruci. Pištolj je izuzetnog kvaliteta, kompletno presvučen slojem PTFE što omogućava da se pur pena ne zalepi za telo pištolja. Zavrtanj za podešavanje protoka se nalazi za prednje strane drške, tako da omogućava koršćenje pištoja jednom rukom.

    Dvostruki pištolj za kartuše

    089160123
    22.971 sa PDVom
    Pištolj za dvostruke kartuše 2x 310ml. Jednostavan za upotrebu sa jednom rukom i omogućava brzo menjanje kartuša. Ima transmisiju izlazne snage od 400kg prilikom istiskivanja.

    Pištolj za 600ml/310ml Alu-reinforced

    1891134315
    1.996 sa PDVom

    Pištolj za kartuše

    1891852
    1.256 sa PDVom

    Pištolj za kartuše 310ml metalni

    1891855
    1.270 sa PDVom
    Metalni pištolj sa aluminijumskom drškom za kartuše, namenjen je za metalne i plastične jednokomponentne kartuše od 310ml. Ovaj pištolj je veoma lagan sa izuzetno jakom potisnom snagom.

    Pištolj za kartuše 310ml PVC drška

    1891852
    1.256 sa PDVom