Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Pištolji i pribor

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page
    Filter by attributes
    • Minimalno pakovanje
    • 1

    Mešač za 2K lepak za Replast set

    0891486
    396 sa PDVom

    Špatula za nanošenje lepka

    0891185
    395 sa PDVom

    Dizna za pištolj za kartuše

    0891601001
    37,3 sa PDVom

    Dvostruki pištolj za kartuše

    089160123
    22.971 sa PDVom
    Pištolj za dvostruke kartuše 2x 310ml. Jednostavan za upotrebu sa jednom rukom i omogućava brzo menjanje kartuša. Ima transmisiju izlazne snage od 400kg prilikom istiskivanja.

    Farbarski pištolj, najlon lonče 600ml

    5.934 sa PDVom
    Gravitacioni farbarski pištolj niskog pritiska sa najlonskim rezervoarom zapremine 600ml. Koristi se za nanošenje premaza na drvo, metal i plastiku. Ovaj pištolj podržava premaze osnovnih, akrilnih i dvokomponentnih boja kao i jednokomponentnih emajl lakova. poseduje lako i kompaktno aluminijumsko kućište sa prohromskom iglom i diznom i preciznim regulatorom pritiska vazduha.

    Pištolj za 600ml/310ml Alu-reinforced

    1891134315
    1.996 sa PDVom