Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Žao nam je, ovaj artikal nije više dostupan

    PH2 umetak sa graničnikom za gips, 1/4", L25mm

     

    PH2 umetak sa graničnikom sa gips. Specijalno dizajniran i namenjen za montažu gips-karton ploča.

    Graničnik sprečava uvijanje vijka preko nivoa linije materijala, čime sprečava dodatno aktivnosti završne obrade materijala i štedi vreme.

     

    Dokumenta
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

     

    • Dužina umetka: 25mm
    • Prihvat : 1/4", PH2
    • Tip umetka: standardni, dodatni graničnik.
    • Materijal izrade: S2 čelik.
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prihvat alata PH2; PZ2
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

     

    • Dužina umetka: 25mm
    • Prihvat : 1/4", PH2
    • Tip umetka: standardni, dodatni graničnik.
    • Materijal izrade: S2 čelik.
    Specifikacije
    Prihvat alata PH2; PZ2