Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Perači pod pritiskom

    Popular products from category Perači pod pritiskom

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Uređaj za pranje pod pritiskom 1400W

    FPP1400E
    10.890 RSD sa PDV-om
    Uređaj za pranje pod pritiskom sa motorom snage 1400W. Pritisak koji stvara iznosi 80bar a maksimalni 110bar. Nominalni protok vode je 5,5l/min. Za njega se od dodatne opreme može kupiti pištolj i crevo.

    Uređaj za pranje pod pritiskom, 1800W

    14.590 RSD sa PDV-om
    Uređaj za pranje pod pritiskom sa motorom snage 1800W. Pritisak koji stvara iznosi 100bar a maksimalni 130bar. Nominalni protok vode je 6l/min a maksimalni 7l/min. Za njega se od dodatne opreme može kupiti pištolj i crevo sa posudom za deterdžent.

    Uređaj za pranje pod pritiskom, 2200W

    FPP2200E
    20.990 RSD sa PDV-om
    Uređaj za pranje pod pritiskom sa motorom snage 2200W. Pritisak koji stvara iznosi 120bar a maksimalni 150bar. Nominalni protok vode je 6,5l/min a maksimalni 7,5l/min. Za njega se od dodatne opreme može kupiti pištolj i crevo sa posudom za deterdžent.

    Perači pod pritiskom

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Baterijska bušilica-odvijač + Set HSS spiralnih burgija na poklon!
    Uz baterijsku bušilicu-odvijač ABS 18 COMPACT CLASSIC, 2X2Ah , Set HSS spiralnih burgija na poklon!

    Wurth akcije i popusti na jednom mestu.