Wurth mobilna aplikacija

Preuzmite našu mobilnu aplikaciju, unapredite vaše korisničko iskustvo
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Papir za brisanje industrijski,dvoslojni/1000kom

    3.190 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    • Vrlo dobro upija tečnosti
    • Otporan na cepanje prilikom brisanja
    • Ne ostavlja „dlačice“

     

    Šifra proizvoda: 5899800773
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Količina

    Pakovanje

    1 kom.
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    • Broj listova 1000 kom
    • Dimenzija listova 36 x 38 cm
    • U proizvodnji koršćen reciklirani materijal 20%
    • Voda ga ne razgrađuje, ne treba ga bacati u odvode
    • Prilagođen za standardne nosače velikih rolni 
    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Broj listova1.000
    Otpornost na kidanje-poprečno za suv papir320 N/m min. 250 N/m
    Upijanje vode6-7 g/g
    Otpornost na kidanje-uzdužno za suv papir (N/m)580 N/m min. 400 N/m
    Pakovanje1 kom u termofoliji
    Gramaža2 x 18 g/ cm²
    Dimenzije36 x 38 cm
    Otpornost na kidanje-poprečno za mokar papir60 N/m min. 40 N/m
    Materijal80% celuloza, 20% reciklaža
    LepakCelom površinom između slojeva
    Brzina apsorpcije vodeMax 8 sec
    Otpornost na kidanje-uzdužno za mokar papir100 N/m min. 50 N/m
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    • Broj listova 1000 kom
    • Dimenzija listova 36 x 38 cm
    • U proizvodnji koršćen reciklirani materijal 20%
    • Voda ga ne razgrađuje, ne treba ga bacati u odvode
    • Prilagođen za standardne nosače velikih rolni 
    Specifikacije
    Broj listova1.000
    Otpornost na kidanje-poprečno za suv papir320 N/m min. 250 N/m
    Upijanje vode6-7 g/g
    Otpornost na kidanje-uzdužno za suv papir (N/m)580 N/m min. 400 N/m
    Pakovanje1 kom u termofoliji
    Gramaža2 x 18 g/ cm²
    Dimenzije36 x 38 cm
    Otpornost na kidanje-poprečno za mokar papir60 N/m min. 40 N/m
    Materijal80% celuloza, 20% reciklaža
    LepakCelom površinom između slojeva
    Brzina apsorpcije vodeMax 8 sec
    Otpornost na kidanje-uzdužno za mokar papir100 N/m min. 50 N/m