Olajok

    Wurth Triathlon proizvodi za podmazivnanje se razvijaju i proizvode u Nemačkoj pod strogim propisima o kvalitetu. Ovom robnom markom obuhvaćena su motorna, menjačka i hidraulična ulja, za primenu u putničkim i komrcijalnim vozilima, kao i u poljoprivrednim mašinama. Širok asortiman ulja koja zadovoljavaju zahteve po najsavremenijim specifikacijama.

    Popular products from category Olajok

    Rendszerezze
    Rendszerezze
    Display per page

    2T SAFETY MIX olaj

    88,48 RSD ÁFÁ-val
    2T - szintetikus olaj kétütemű motorokhoz, 100 ml, az olaj és benzin keverékével működő kétütemű motorokhoz, láncfűrészekhez, fűkaszákhoz.

    DOT 4, Fékfolyadék

    407 RSD ÁFÁ-val
    -

    Triathlon Agri STOU/UTTO SAE 10W 30

    5897010323
    8 375,85 RSD ÁFÁ-val
    _

    Triathlon Cargo Ultra LE SAE 10W 40

    5897510405
    96 379,5 RSD ÁFÁ-val
    _

    Triathlon Endurance III SAE 5W 30, HC motorolaj

    783,3 RSD ÁFÁ-val
    Tulajdonságok: Csökkentett ellenállású motorolaj, prémium minőség. Megfelelő olajáramlást biztosít alacsony hőmérsékleten. Optimális benzin- és dízelmotorokhoz, beleértve az Euro IV kipufogógáz-szabványnak megfelelő dízel részecskeszűrőket is. Tartalmazza a Volkswagen szabványait, kivéve az R5 és a V10 TDI 2006/6 előtti motorokat.

    Triathlon Gear SAE 75W-90

    1 281 RSD ÁFÁ-val
    _