Odvijac ravni 3,0 x 75mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Odvijač šlic STANDARD. 3 x 75 mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: CPT311075
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 3 mm
Dužina 75 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prihvat 3 mm
Dužina 75 mm