Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Odmašćivači

    Popular products from category Odmašćivači

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Čistač kočnica

    750 RSD sa PDV-om
    Univerzalni odmašćivač služi za čišćenje i odmašćivanje, brzo isparava i ima odličan efekat čišćenja. Univerzalni odmašćivač je visoko kompatibilan sa lakovima, plastikom, lepkovima i gumom. Brzo i efikasno čisti čađ, mast, kočionu prašinu i ostatke od ulja. Predstavlja odličnu pripremu pre lepljenja i zaptivanja, čisti bez ostataka i ne sadrži aceton, AOX i silikon. Transportno pakovanje 24 kom.

    Čistač kočnica PLUS, 750ml

    0890108712
    590 RSD sa PDV-om
    Univerzalni odmašćivač služi za čišćenje i odmašćivanje, brzo isparava i ima odličan efekat čišćenja. Univerzalni odmašćivač je visoko kompatibilan sa lakovima, plastikom, lepkovima i gumom. Brzo i efikasno čisti čađ, mast, kočionu prašinu i ostatke od ulja. Predstavlja odličnu pripremu pre lepljenja i zaptivanja, čisti bez ostataka i ne sadrži aceton, AOX i silikon. Transportno pakovanje 24 kom.

    Čistač kočnica plus, 500ml

    089010810
    365 RSD sa PDV-om
    Sprej odmašćivač plus sa svojom specijalnom formulom temenljno i lako uklanja teška zaprljanja i odmašćuje delove kočnica, kvačila, karburatora i druge delove motora. Ovo sredstvo odmašćuje,štiti, i efikasno rastvara tvrdokorna zaprljanja, masnoće, prašinu i ulja nastale usled trošenja kočionih pločica na vozilu. Ovaj odmašćivač je kompatibilan sa O-prstenovima, PP, EPDM, ABS, polistrienom i 2K akrilnim bojama. Ovo sredstvo predstavlja dobar antistatik bez sadržaja AOX-a, silikona i acetona. Transportno pakovanje 24 kom.

    BMF Mašinski čistač, 5l

    08931182
    7.150 RSD sa PDV-om
    Deterdžentni čistač i odmašćivač namenjen za uklanjanje lakih i srednje teških zaprljanjaod masti i ulja. Nije agresivan za gumu, plastiku, boje, lakove. Bogat inhibitorima korozije koji sprečavaju pojavu korozije na metalu posle upotrebe. Nanosi se ručno ili uređajem pod pritiskom, prema upustvu za upotrebu i propisanoj koncentraciji. Ne sadrži fosfate, silikoni AOX. Biorazgradiv. Radi povećanja efikasnosti u čišćenju i odmašćivanju, preporučuje se upotreba što toplije vode, max. temperature do 80C. Posle upotrebe, isparava sa površine metala u roku od 10–15min. Površina ostaje suva, bez tragova nečistoće i površinske korozije. Obavezno se koristi za pranje alatnih mašina presipanja emulzije za hlađenje 0893050030.

    Industrijski čistač , 500ml

    0893140
    1.650 RSD sa PDV-om
    Industrijski čistač je univerzalno industrijsko sredstvo za čišćenje sa primenom u industriji i zanatskim delatnostima. Industrijski čistač se primenjuje za uklanjanje masnoća sa limova, uklanjanje nalepnica i ostataka lepka, a može se koristiti i za pripremu površine pre postupka lepljenja i zaptivanja. Takođe, služi za rastvaranje ostataka silikona. Sredstvo je pogodno i za skidanje zaštitnih sredstava za konzervaciju, na primer sa kočionih diskova. Brzo i pouzdano rastvara ulje, masnoću, vosak, katran, ne ostavljajući tvrdokornim nečistoćama nikakvu šansu. Prijatnog je mirisa, ne izaziva koroziju, perfektno čisti i odmašćuje. Sredstvo je potpuno pH neutralno, što znači da ne nagriza ruke. Ne sadrži FCKW i ne zagađuje okolinu. Transportno pakovanje 12 kom.

    Industrijski čistač, 5l

    089314005
    7.950 RSD sa PDV-om
    Industrijski čistač je univerzalno industrijsko sredstvo za čišćenje sa primenom u industriji i zanatskim delatnostima. Industrijski čistač se primenjuje za uklanjanje masnoća sa limova, uklanjanje nalepnice i ostataka lepka, a može se koristiti i za pripremu površine pre postupka lepljenja i zaptivanja. Takođe, služi za rastvaranje ostataka silikona. Sredstvo je pogodno i za skidanje zaštitnih sredstava za konzervaciju, na primer sa kočionih diskova. Ovo sredstvo za čišćenje brzo i pouzdano rastvara ulje, masnoću, vosak, katran, ne ostavljajući tvrdokornim nečistoćama nikakvu šansu. Prijatnog je mirisa, ne izaziva koroziju, perfektno čisti i odmašćuje. Ovo sredstvo je potpuno pH neutralno, što znači da ne nagriza ruke. Ne sadrži FCKW i ne zagađuje okolinu. Pakuje se u kanistar od 5l.

    Sprej za skidanje dihtunga, 300ml

    08931000
    1.750 RSD sa PDV-om
    Sprej za skidanje dihtunga je proizvod koji za svega nekoliko minuta skida zaptivne mase, lepkove, lakove, zaptivne glave motora, zaptivke izduvnog sistema, cijanoakrilate, boje, ostatke ulja, katrana, smole i maziva. Ovaj sprej se može primenjivati na predmetima od metala, drveta, stakla, keramike, polietilena i polipropilena. Sprej se može koristiti i na vertikalnim površinama, a zbog svoje lake primene štedi vreme. Upotrebom ovog spreja na metalnim površinama stvara se zaštita od korozjie.

    Odmašćivači

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    HHS 2000, lepljivi podmazivač u spreju 150 ml 2 kom.
    Kupi 2, HHS 2000 lepljiva podmazivača u spreju od 150 ml, po sniženoj ceni.

    Wurth akcije i popusti na jednom mestu.