Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Odmašćivači

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    BMF Mašinski čistač, 5l

    08931182
    6.799 sa PDVom
    Deterdžentni čistač i odmašćivač namenjen za uklanjanje lakih i srednje teških zaprljanjaod masti i ulja. Nije agresivan za gumu, plastiku, boje, lakove. Bogat inhibitorima korozije koji sprečavaju pojavu korozije na metalu posle upotrebe. Nanosi se ručno ili uređajem pod pritiskom, prema upustvu za upotrebu i propisanoj koncentraciji. Ne sadrži fosfate, silikoni AOX. Biorazgradiv. Radi povećanja efikasnosti u čišćenju i odmašćivanju, preporučuje se upotreba što toplije vode, max. temperature do 80C. Posle upotrebe, isparava sa površine metala u roku od 10–15min. Površina ostaje suva, bez tragova nečistoće i površinske korozije. Obavezno se koristi za pranje alatnih mašina presipanja emulzije za hlađenje 0893050030.

    Čistač kočnica

    679 sa PDVom
    Univerzalni odmašćivač služi za čišćenje i odmašćivanje, brzo isparava i ima odličan efekat čišćenja. Univerzalni odmašćivač je visoko kompatibilan sa lakovima, plastikom, lepkovima i gumom. Brzo i efikasno čisti čađ, mast, kočionu prašinu i ostatke od ulja. Predstavlja odličnu pripremu pre lepljenja i zaptivanja, čisti bez ostataka i ne sadrži aceton, AOX i silikon.

    Industrijski čistač , 500ml

    1.499 sa PDVom
    Industrijski čistač je univerzalno industrijsko sredstvo za čišćenje sa primenom u industriji i zanatskim delatnostima. Industrijski čistač se primenjuje za uklanjanje masnoća sa limova, uklanjanje nalepnica i ostataka lepka, a može se koristiti i za pripremu površine pre postupka lepljenja i zaptivanja. Takođe, služi za rastvaranje ostataka silikona. Sredstvo je pogodno i za skidanje zaštitnih sredstava za konzervaciju, na primer sa kočionih diskova. Brzo i pouzdano rastvara ulje, masnoću, vosak, katran, ne ostavljajući tvrdokornim nečistoćama nikakvu šansu. Prijatnog je mirisa, ne izaziva koroziju, perfektno čisti i odmašćuje. Sredstvo je potpuno pH neutralno, što znači da ne nagriza ruke. Ne sadrži FCKW i ne zagađuje okolinu.

    Industrijski čistač, 5l

    7.491 sa PDVom
    Industrijski čistač je univerzalno industrijsko sredstvo za čišćenje sa primenom u industriji i zanatskim delatnostima. Industrijski čistač se primenjuje za uklanjanje masnoća sa limova, uklanjanje nalepnice i ostataka lepka, a može se koristiti i za pripremu površine pre postupka lepljenja i zaptivanja. Takođe, služi za rastvaranje ostataka silikona. Sredstvo je pogodno i za skidanje zaštitnih sredstava za konzervaciju, na primer sa kočionih diskova. Ovo sredstvo za čišćenje brzo i pouzdano rastvara ulje, masnoću, vosak, katran, ne ostavljajući tvrdokornim nečistoćama nikakvu šansu. Prijatnog je mirisa, ne izaziva koroziju, perfektno čisti i odmašćuje. Ovo sredstvo je potpuno pH neutralno, što znači da ne nagriza ruke. Ne sadrži FCKW i ne zagađuje okolinu. Pakuje se u kanistar od 5l.

    Sprej odmašćivač plus, 500ml

    089010810
    329 sa PDVom
    Sprej odmašćivač plus sa svojom specijalnom formulom temenljno i lako uklanja teška zaprljanja i odmašćuje delove kočnica, kvačila, karburatora i druge delove motora. Ovo sredstvo odmašćuje,štiti, i efikasno rastvara tvrdokorna zaprljanja, masnoće, prašinu i ulja nastale usled trošenja kočionih pločica na vozilu. Ovaj odmašćivač je kompatibilan sa O-prstenovima, PP, EPDM, ABS, polistrienom i 2K akrilnim bojama. Ovo sredstvo predstavlja dobar antistatik bez sadržaja AOX-a, silikona i acetona.

    Sprej za skidanje dihtunga, 300ml

    08931000
    1.604 sa PDVom
    Sprej za skidanje dihtunga je proizvod koji za svega nekoliko minuta skida zaptivne mase, lepkove, lakove, zaptivne glave motora, zaptivke izduvnog sistema, cijanoakrilate, boje, ostatke ulja, katrana, smole i maziva. Ovaj sprej se može primenjivati na predmetima od metala, drveta, stakla, keramike, polietilena i polipropilena. Sprej se može koristiti i na vertikalnim površinama, a zbog svoje lake primene štedi vreme. Upotrebom ovog spreja na metalnim površinama stvara se zaštita od korozjie.