Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Odeća

    Wurth odeća štiti od toplote, hladnoće, povreda i olakšava svakodnevni rad zahvaljujući svojim praktičnim funkcijama. Ali je takođe udobna i moderna! Na našem e- shopu vas očekuje veliki izbor gde možete pronaći: jakne, prsluke, Softshell jakne, kombinezone, pantalone, radna odela... 

    banner

    Popular products from category Odeća

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Bermude, STIFFER, crne

    3.265 RSD sa PDV-om
    Napravljene su od izuzetno rastegljivog i udobnog materijala sa elastičnim pojasom koji prati pokret tela i dolaze u dva dezena, sive i crne. Imaju šest funkciionalnih džepova, držač alata i ojačanje sa trostrukim šavovima na preponama. Mogu se prati na 60C°. Sastav: 58% pamuk, 40% poliester, 2% elastin, 260g/m2

    Bermude, STIFFER, sive

    3.265 RSD sa PDV-om
    Napravljene su od izuzetno rastegljivog i udobnog materijala sa elastičnim pojasom koji prati pokret tela i dolaze u dva dezena, sive i crne. Imaju šest funkciionalnih džepova, držač alata i ojačanje sa trostrukim šavovima na preponama. Mogu se prati na 60C°. Sastav: 58% pamuk, 40% poliester, 2% elastin, 260g/m2

    Radna jakna, Diolen

    1.890 RSD sa PDV-om
    Radna jakna, Diolen, ravnog kroja sa klasičnom kragnom laka za održavanje. Kopčanje je skriveno i zatvara se uz pomoć čičak trake. Ima dva džepa u gornjem delu i dva kosa džepa. Rukavi se završavaju manžetnom koja zajedno sa elastičnom trakom u predelu pojasa pruža udobnost prilikom nošenja.

    Radni prsluk, KARL NERO

    3.490 RSD sa PDV-om
    Moderan postavljeni prsluk sa rajferšlusom i elastičnim trakama na dnu. Ima dva spoljnja džepa.

    Softshell jakna, GRIGIO

    3.990 RSD sa PDV-om
    Ova jakna modernog sportskog dizajna izradjena je od materijala koji se zove Softshell, u bukvalnom prevodu mekana školjka. Ovaj materijal je naziv dobio po tome što čak iako je tanak pruža izuzetan otpor prodoru vetra uz istovremenu odličnu termoizolaciju. Na jakni se nalaze i reflektujuće trake koje omogućavaju veću vidljivost pri smanjenom dnevnom svetlu. Oko rukava se nalaze podesive manžetne, a na dnu jakne učkuri kojima možete regulisati širinu u cilju komfora ili regulacije prodora vazduha.

    Dukserica, 100% pamuk

    1.490 RSD sa PDV-om

    GILDAN Majica , 100% pamuk

    449,45 RSD sa PDV-om

    Kombinezon, Diolen Stone

    6.190 RSD sa PDV-om
    Dvobojni kombinezon, kombinacija crne i tamno sive boje. Lak za održavanje i izrađen od diolena (kombinacija pamuka 35% i poliestera 65%). Ima našivene džepove u predelu grudi i na nogavicama sa bočne strane. Pored toga ima kose džepove ispod pojasa kombinezona koji se zatvaraju na čičak traku. ima ojačanja u predelu kolena i laktova. Zatvara se uz pomoć 6 drikera.

    Radna jakna SANTORIN

    2.990 RSD sa PDV-om
    Veoma prijatna, topla i udobna muška jakna prikladna za nošenje u prelaznim periodima(proleće, jesen), sa punjenjem od 100% poliestera. Odlikuje je moderan dizajn u atraktivnim kombinacijama boja. Ima džepove sa strane i elastične opšivke na manžetnama.

    Odeća

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene