Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Odeća

    banner
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Softshell jakna, GRIGIO

    4.270 sa PDVom
    Softshell jakna modernog sportskog dizajna sa reflektujućim trakama. Ima podesive manžetne i učkure na dnu jakne.

    Radna jakna SANTORIN

    3.245 sa PDVom
    Veoma prijatna, topla i udobna muška jakna prikladna za nošenje u prelaznim periodima(proleće, jesen), sa punjenjem od 100% poliestera. Odlikuje je moderan dizajn u atraktivnim kombinacijama boja. Ima džepove sa strane i elastične opšivke na manžetnama.

    Radni prsluk, KARL, Rossini

    3.489 sa PDVom
    Moderan postavljeni prsluk sa rajferšlusom i elastičnim trakama na dnu. Ima dva spoljnja džepa. Dostupan je u veličinama od M-XXXL

    Radne pantalone, THUNDER, Rossini

    5.769 sa PDVom
    Radne pantalone izrađene od specijalnog STRETCH materijala izuzetno otpornim na rastezanje. Imaju RIP STOP ojačanja sa trostrukim šavovima na preponama kolenima i leđima, elastični pojas i više funkcionalnih džepova i držača za alat. 98% pamuk, 2% elastin, 270 g/m2

    Radne pantalone, STIFFER, Rossini crne

    5.079 sa PDVom

    Wurth zimska jakna, Diolen

    5.366 sa PDVom

    Pilot jakna

    3.990 sa PDVom
    Super praktična 3 u 1 radna pilot jakna. Napravljena je od kombinacije pamuka i poliestera rukavi se skidaju uz pomoć skrivenih rajferšlusa tako da se može nositi i kao prsluk. Sa spoljne strane ima više funkcionalnih džepova i dva unutrašnja džepa. Na struku i krajevima rukava je elastična traka. Zakopčavanje je pomoću rajferšlusa. Kragna i uložak od krzna se mogu skinuti po potrebi. Vodoodbojna je i pruža dobru zaštitu od svih atmosverskih uticaja. Dostupna u veličinama od L do XXXL

    Radni prsluk

    2.790 sa PDVom

    Odeća

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 299 Max: 5.995
    RSD299 RSD5995