Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Obuća

    Wurth obuća štiti od povreda i olakšava svakodnevni rad, ali je takođe udobna i moderna! Na našem e- shopu, možete pronaći veliki izbor zaštitnih cipela i radnih cipela standardizovanih kategorija.

    banner

    Popular products from category Obuća

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Ario S1

    7.190 RSD sa PDV-om
    Zaštitna sandala Ario nivoa zaštite S1 je napravljena od izuzetno otpornog i laganog mikrofibera sa otvorima za povećanu prozračnost. Postavljena je CLIMAX postavom sa 3D strukturom za neograničenu cirkulacju vazduha. Ima AIRNERGY anatomski uložak sa mekanom memorijskom penom i specialnom strukturom koja omogućava koži stopala da diše. Zaštitna kapa je napravljena od komozita, ekstra široka - komotna i obezbeđuje dovoljno prostora za prste. Đon je napravljen od dvoslojnog poliuretana RAPID PU.2D izuetne lakoće koji štedi energiju. Antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete. Težina 450g po komadu za broj 42 EN ISO 20345

    Ario S1 ESD

    7.790 RSD sa PDV-om
    Zaštitna sandala Ario nivoa zaštite S1 je napravljena od izuzetno otpornog i laganog mikrofibera sa otvorima za povećanu prozračnost. Postavljena je CLIMAX postavom sa 3D strukturom za neograničenu cirkulacju vazduha. Ima AIRNERGY anatomski uložak sa mekanom memorijskom penom i specialnom strukturom koja omogućava koži stopala da diše. Zaštitna kapa je napravljena od komozita, ekstra široka - komotna i obezbeđuje dovoljno prostora za prste. Đon je napravljen od dvoslojnog poliuretana RAPID PU.2D izuetne lakoće koji štedi energiju. I ima svojstvo ESD, antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete. Težina 450g po komadu za broj 42 EN ISO 20345

    Arezzo Black S1P

    7.390 RSD sa PDV-om
    Zaštitna cipela Arezzo Black nivoa zaštite S1P je napravljena od izuzetno otpornog i laganog mikrofibera sa perforacijom za povećanu prozračnost. Postavljena je CLIMAX postavom sa 3D strukturom za neograničenu cirkulacju vazduha. Ima AIRNERGY anatomski uložak sa mekanom memorijskom penom i specialnom strukturom koja omogućava koži stopala da diše. Zaštitna kapa je napravljena od kompozita, ekstra široka - komotna i obezbeđuje dovoljno prostora za prste. Međuđon je kevlarsli BIO FLEX pruža efikasnu zaštitu od proboja oštrih predmeta. Đon je napravljen od dvoslojnog poliuretana RAPID PU.2D izuetne lakoće koji štedi energiju. Antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete. Težina 535g po komadu za broj 42 EN ISO 20345

    Arezzo Grey S1 ESD

    7.390 RSD sa PDV-om
    Postavljena je CLIMAX postavom sa 3D strukturom za neograničenu cirkulacju vazduha. Ima AIRNERGY anatomski uložak sa mekanom memorijskom penom i specialnom strukturom koja omogućava koži stopala da diše. Zaštitna kapa je napravljena od komozita, ekstra široka - komotna i obezbeđuje dovoljno prostora za prste. Đon je napravljen od dvoslojnog poliuretana RAPID PU.2D izuetne lakoće koji štedi energiju. Antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete. Težina 490g po komadu za broj 42 EN ISO 20345

    Arezzo Orange S3

    7.490 RSD sa PDV-om
    Zaštitna cipela Arezzo Orange nivoa zaštite S3 je napravljena od izuzetno otpornog i laganog vodoodbojnog mikrofibera za povećanu prozračnost. Postavljena je CLIMAX postavom sa 3D strukturom za neograničenu cirkulacju vazduha. Ima AIRNERGY anatomski uložak sa mekanom memorijskom penom i specialnom strukturom koja omogućava koži stopala da diše. Zaštitna kapa je napravljena od komozita, ekstra široka - komotna i obezbeđuje dovoljno prostora za prste. Međuđon je kevlarsli BIO FLEX pruža efikasnu zaštitu od proboja oštrih predmeta. Đon je napravljen od dvoslojnog poliuretana RAPID PU.2D izuetne lakoće koji štedi energiju. Antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete. Težina 480g po komadu za broj 42 EN ISO 20345"

    SPIDER O1

    6.390 RSD sa PDV-om
    SPIDER O1 je moderna radna patika O1 nivoa zaštite je napravljena od kombinacije prvrnute kože i tekstila. Postavljena je paropropusnom 3D postavom B-HIVE. Ima anatomski memory uložak AIR ACTIVE za udobniji hod. Đon patike je trosloni napravljen revolucionarnom tehnologijom spajanja tri vrste materijala PU/PU/TPU. i potpuno je metal free pored toga antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete. Težina 450g po komadu za broj 42 EN ISO 20347

    HYDRA O1

    5.290 RSD sa PDV-om
    Moderna radna patika HYDRA O1 nivoa zaštite je napravljena od kombinacije sude kože i specijalnog PrintTex materijala. Postavljena je paropropusnom 3D postavom. Ima anatomski memory uložak za udobniji hod. Đon patike je trosloni napravljen revolucionarnom tehnologijom spajanja tri vrste materijala PU/PU/TPU. Ne sadrži meta, antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete. Težina 400g po komadu za broj 42 EN ISO 20347

    FLEXY O1

    6.090 RSD sa PDV-om
    Kao što joj samo ime kaže FLEXY O1 je veoma fleksibilna i laka radna cipela koju odlikuje udobnost ali i specijalno ojačanje u vidu metalne pločice ugrađene u dvoslojni PU cementirani đon koji sprečava pojavu pucanja đona. Napravljena je od kombinacije prevrnute kože i najlona. Đon je protivklizni, antistatik i ima šok apsorer u predelu pete koji ravnomerno raspoređuje težinu tela na celo stopalo i time smanjuje umor. Težina 430g po komadu za broj 42 EN ISO 20347

    SUMMER S1P

    5.890 RSD sa PDV-om
    Bezbednosna cipela SUMMER S1P ima izgled i dizajn sportske patike ali je u pitanju cipela koja itekako pruža zaštitu. Napravljena je od kombinacije TPU i najlona sa specijalnim ojačanjima na prstima i peti. Ima kompozitnu kapu i kevlarski međuđon. Uložak je anatomski. Đon je napravljen od dvoslojnog PU, antistatik, protivklizni i ima šok apsorber u predelu pete. Težina 620g po komadu za broj 42 EN ISO 20345

    Obuća

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene