Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Obuća

    banner
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Havoc S3

    7.890 sa PDVom
    Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje. Postavljene 3D materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan. Zaštitna kapa Light plus - polimerna. Komozitni međuđon na na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan. Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva. Uložak VENTO PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane. Veličina 35-47 EN ISO 20345

    Ultra S3

    10.690 sa PDVom
    Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje. Postavljene OVER DRY materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan. Zaštitna kapa ALU LITE - aluminijumska sa membranom koja diše. Kompozitni međuđon na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan. Đon izrađen je od meke E-TPU infinergy pene udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu, otporan na habanje na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva. VIGORX đon vraća energiju i poboljšava krvotok. Uložak COMFORT PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane. Veličina 35-47 EN ISO 20345

    Azzurro O2

    5.290 sa PDVom
    Radna vodoodbojna patika napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje. Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše. Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva. Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti. Ultra lagane. Veličina 38-47 EN ISO 20345

    Jogger Black O1

    5.790 sa PDVom
    Radna cipela Jogger Black O1 stepena zaštite je napravljena od kombinacije prevrnute kože i tekstila . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost Đon je napravljen od TPU - termoplastičnog elastomera što mu daju temperaturnu otpornost na temperature od - 40c do +100C. Protiv klizni je, otporana na abraziju i dejstva ulja. Ne sadrže metalne delove potpuno su METAL FREE. Poseduje shock apsorber u predelu pete.

    Poluks S3

    6.190 sa PDVom
    Zaštitna cipela Poluks S3 stepena zaštite je u potpunosti izrađena od crne anilin glatke kože koja čini cipelu vodoodbojnom, zaštitna kapica štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Imaju antistatik, protivklizni dvoslojni PU đon otporan na dejstva ulja kao i šok apsorber u predelu pete. Unutrašnji poliuretanski deo đona je mek i fleksibilan dok je spoljašnji deo tvrđi, otporan na abraziju i proklizavanje.

    Solano S3

    6.490 sa PDVom
    Zaštitna cipela Solano S3 stepena zaštite je izrađena od kombinacije paropropusnog tekstila i prevrnute goveđe kože koja je vododbojna. Tekstilna postava je paropropusna i otporna na abrayiju i poseduje zamenljivi antistatik uložak. Takođe ima i reflektujuće detalje, kompozitnu kapu i kevlarski međuđon za zaštitu od proboja stranih tela. Ova cipela je 100% METAL FREE (ne sadrži metalne delove). Protivklizni antistatik đon dvostruke gustine proizveden je od poliuretana i otporan je na naftu i ulja. Ima šok apsorber u predelu pete za dodatnu udobnost nošenja.

    Corona O1

    3.090 sa PDVom
    Radna cipela Corona plus O1 stepena zaštite je u napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je dvoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Cyclone S1P

    4.490 sa PDVom
    Zaštitna cipela Cyclone S1P stepena zaštite je u napravljena od antilop kože u kombinaciji sa najlonom i 3M reflektujućim trakama. Poseduje čeličnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i čelični međuđon od proboja stranih tela. Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je poliuretanski jednoslojni otporan na dejstva ulja i protivklizni. U predelu pete ima apsorber energije.

    Rea S1

    4.190 sa PDVom
    Zaštitna cipela Rea S1 stepena zaštite je izrađena od antiabrazivne kože u kombinaciji sa tekstilom. Poseduje čeličnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda. Unutrašnja postava je od udobnog i mekanog 3D AIR ACTIVE tekstila koji omogućava koži da diše. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Dvoslojni poliuretanski đon je otporan na dejstva ulja, abraziju i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Obuća

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 399 Max: 11.090
    RSD399 RSD11090